Page 858 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 858
Működtetők
Rendelési Kód
C2084376
C2237581
C1328204
C2237582
C1260570
C1199782
C1260568
Része Szám
CDQMB50TF-30
CDQMB50TF-35
CDQMB50TF-40
CDQMB50TF-45
CDQMB50TF-50
CDQMB50TF-75
CDQMB50TF-100
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Hengerfurat méret (mm)
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
szerelési lehetőség
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
Egységár Lökethossz €
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
75 mm
100 mm
126,04
***
130,15
***
137,42
140,59
149,42
CXS sorozat - Kétszeres teljesítményű henger, megvezetéssel
• Egyszerű üzembe helyezés: Állítható löket a 0 és - 5 mm közötti tartományban
• Rugalmas használat: A munkadarab három oldalra szerelhető
• Pontos és erős: Kétszeres axiális erő elfordulás mentesen, ±0.1°-os pontossággal
• Szimmetrikus típusok is rendelkezésre állnak
• Felhasználóbarát kialakítás A jeladók közvetlenül a hengertestre szerelhetők, tartozékok nélkül
Rendelési Kód
C1202087
C1202089
C1202091
C1202092
C1202093
C1202099
C1202102
C1202104
C1202106
C1202107
C1266577
C1202112
C1202116
C1202118
C1202119
C1202121
C1202124
C1202150
C1202151
C1267031
C1202152
C1266580
C1202970
C1202972
C1202973
C1202974
C1202975
C1202977
C1202971
C1266713
C1266714
C1266598
C1266715
C1266716
C1202980
C1266635
Része Szám
CXSM10-10
CXSM10-20
CXSM10-30
CXSM10-40
CXSM10-50
CXSM15-10
CXSM15-20
CXSM15-30
CXSM15-40
CXSM15-50
CXSM20-10
CXSM20-100
CXSM20-20
CXSM20-30
CXSM20-40
CXSM20-50
CXSM20-75
CXSM6-10
CXSM6-20
CXSM6-40
CXSM6-50
CXSM6-30
ECXSM25-10
ECXSM25-20
ECXSM25-30
ECXSM25-40
ECXSM25-50
ECXSM25-75
ECXSM25-100
ECXSM32-10
ECXSM32-20
ECXSM32-30
ECXSM32-40
ECXSM32-50
ECXSM32-75
ECXSM32-100
Csatlakozó méret
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Hengerfurat méret (mm)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
Egységár Lökethossz €
8
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
100 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
10 mm
20 mm
40 mm
50 mm
30 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
152,71
158,10
172,74
166,30
178,58
185,31
194,55
201,47
215,30
226,57
196,28
280,71
210,11
220,47
213,17
214,78
267,20
140,97
150,89
155,89
158,43
159,52
213,41
230,87
233,85
251,57
261,97
278,67
289,42
243,83
255,14
266,12
277,43
288,73
316,30
343,92
Egységár €
CXS sorozat - Kétszeres teljesítményű henger, megvezetéssel - javítókészlet
• Egyszerű üzembe helyezés: Állítható löket a 0 és - 5 mm közötti tartományban
• Rugalmas használat: A munkadarab három oldalra szerelhető
• Pontos és erős: Kétszeres axiális erő elfordulás mentesen, ±0.1°-os pontossággal
• Szimmetrikus típusok is rendelkezésre állnak
• Felhasználóbarát kialakítás A jeladók közvetlenül a hengertestre szerelhetők, tartozékok nélkül
Rendelési Kód
C1271566
C1202098
C1202111
C1202127
C1202140
C1271331
Része Szám
CXSM6-PS
CXSM10-PS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CXSM25-PS
CXSM32-PS
Hengerfurat méret (mm)
6.0 8,07
12.0 9,66
16.0 12,85
20.0 14,43
25.0 22,15
32.0 25,64
846
www.brammer.biz
Pneumatika
54454 53820