Page 829 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 829
Működtetők
AT4, Csapágy billenő felerősítéshez MT4, MT5, MT6
• Henger felerősítés ISO 15552
Rendelési Kód
C3013462
C1954450
C3013464
C1369124
C3013466
C3013467
Hasított felfogó bak
• Következőhöz SA1-MC,
Rendelési Kód
Része Szám
1827001603
1827001604
1827001605
1827001606
1827001607
1827001608
Része Szám
Egységár Dugattyú-Ø (mm) €
20/25/32 35,02
40/50 41,73
63/80 47,37
100/125 68,35
160/200 141,21
250.0 257,61
C6150244 R412010341
C6150245 R412010342
Csatlakozó méret
M6x0.5
M6x0.5
Csatlakozó méret
M10x1
M12x1
M14x1,5
M20x1,5
M25x1.5
Csatlakozó méret
M33x1.5
M64x2
Henger modell
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
Dugattyú-Ø (mm)
80.0
100.0
125.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
Egységár Henger modell €
SA1-MC ***
SA1-MC ***
Egységár Henger modell €
SA1-MC ***
SA1-MC ***
SA1-MC ***
SA1-MC ***
SA1-MC ***
Egységár Henger modell €
SA1-MA-33 ***
SA1-MA-64 ***
Egységár Dugattyú-Ø (mm) €
32.0 20,30
12/16 34,60
20/25 19,43
40.0 20,72
63.0 26,57
80.0 45,89
100.0 67,43
50.0 23,06
Egységár Anyag €
Hasított felfogó bak
• Következőhöz SA1-MC
Rendelési Kód
C6150247
C6150248
C6150249
C6150250
C6150251
Hasított felfogó bak
Része Szám
R412010343
R412010344
R412010345
R412010346
R412010347
• Következőhöz SA1-MA-33, SA1-MA-64
Rendelési Kód
C6150254
C6150255
Felerősítő perem
• Következőhöz SA1-MC
Rendelési Kód
C3013166
C3013173
C3013165
C3013167
C3013169
C3013170
C3013171
C1955523
Része Szám
R412010348
R412010349
Része Szám
1821038079
1821038163
1821038078
1821038080
1821038082
1821038083
1821038084
1821038081
8
MT4, Középső billenőcsapos felerősítés
Rendelési Kód
C3014613
C1957276
C1957282
C3543267
C3013558
C3013559
C3013560
C3821075
C3013561
C3013562
Része Szám
2795010800
2795011000
2795011250
1827003991
1827003992
1827003993
1827003994
1827003995
1827003996
1827003997
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Horganyzott acél
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
224,54
281,36
380,68
***
84,09
93,20
111,89
***
153,43
169,52
www.brammer.biz
817
Pneumatika
99001 99000 98999 98998
87194
87190