Page 805 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 805
Csatlakozók
Viking Xtreme - Pneumatikus elővezérelt szelepek - 3⁄2
Rendelési Kód
C7136649
C7328349
C7328350
C7328351
C4969396
C7328352
C6787245
Része Szám
Maximális Minimális környezeti környezeti hőmérséklet (° C) hőmérséklet (° C)
Minimális üzemi nyomás (bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
Nettó tömeg
0,3 kg
0,3 kg
0,45 kg
0,45 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,45 kg
Csatlakozó méret
Válaszidő
(ezredmásodperc) szelepvezérlés
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Szelep visszatérés Egységár típus €
Elővezérlés ***
Elővezérlés ***
Elővezérlés ***
Elővezérlés ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
P2LAX311PP 60
P2LBX312PP 60
P2LCX313PP 60
P2LDX314PP 60
P2LAX311PS 60
P2LBX312PS 60
P2LDX314PS 60
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
G1/8 BSPP 5
G1/4 BSPP 5
G3/8 BSPP 8
G1/2 BSPP 9
G1/8 BSPP 8
G1/4 BSPP 10
G1/2 BSPP 10
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Elővezérlés
Viking Xtreme - Szolenoid-vezérlésű direkcionális szabályozószelepek 15 mm-es mágnestekerccsel - 24V DC - 3⁄2
Rendelési Kód
C7328354
C7328355
C7328356
C7328357
C7136719
C7328358
C7328359
C7328360
Része Szám
P2LAX311EENXB549
P2LBX312EENXB549
P2LCX313EENXB549
P2LDX314EENXB549
P2LAX311ESNXB549
P2LBX312ESNXB549
P2LCX313ESNXB549
P2LDX314ESNXB549
Maximális Minimális Minimális környezeti környezeti üzemi hőmérséklet hőmérséklet nyomás (° C) (° C) (bar)
50 -10 1,5
50 -10 1,5
50 -10 1,5
50 -10 1,5
50 -10
50 -10 3,5
50 -10 3,5
50 -10 3,5
Nettó tömeg
0,42 kg
0,42 kg
0,53 kg
0,53 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,5 kg
0,5 kg
Üzemi
feszültség Csatlakozó Válaszidő
(DC) méret (ezredmásodperc)
24V G1/8 BSPP 10
24V G1/4 BSPP 10
24V G3/8 BSPP 17
24V G1/2 BSPP 17
24V G1/8 BSPP
24V G1/4 BSPP 18
24V G3/8 BSPP 25
24V G1/2 BSPP 25
Szelepfunkció - szelepvezérlés pneumatikus
Szelep
visszatérés Egységár típus €
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Viking Xtreme - Szolenoid-vezérlésű direkcionális szabályozószelepek adapterrel 15 mm-es mágnestekercshez - 3⁄2
Rendelési Kód
C7328361
C7328362
C7328363
C7328364
C7328365
C6431719
C7328366
C7328367
Maximális környezeti hőmérséklet (° C)
50
50
50
50
50
50
50
50
Minimális Minimális környezeti üzemi hőmérséklet nyomás (° C) (bar)
-10 1,5
-10 1,5
-10 1,5
-10 1,5
-10 3,2
-10 3,5
-10 3,5
-10 3,5
Csatlakozó méret
Válaszidő (ez- Szelepfunkció - redmásodperc) szelepvezérlés pneumatikus
Egységár 8 Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Része Szám
P2LAX311EENXXX
P2LBX312EENXXX
P2LCX313EENXXX
P2LDX314EENXXX
P2LAX311ESNXXX
P2LBX312ESNXXX
P2LCX313ESNXXX
P2LDX314ESNXXX
Nettó tömeg
0,38 kg
0,38 kg
0,45 kg
0,45 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,42 kg
0,42 kg
Szelep vissza-
térés típus €
G1/8 BSPP 10
G1/4 BSPP 10
G3/8 BSPP 17
G1/2 BSPP 17
G1/8 BSPP 18
G1/4 BSPP 18
G3/8 BSPP 25
G1/2 BSPP 25
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Viking Xtreme - Szolenoid-vezérlésű direkcionális szabályozószelepek 22 mm-es mágnestekerccsel - 24V DC - 3⁄2
Maximális környezeti hőmérséklet (° C)
50
50
50
50
Minimális
környezeti Minimális Üzemi
Rendelési
Kód Része Szám
C7328368 P2LAX311EENDDB49
C7328369 P2LBX312EENDDB49
C7328370 P2LCX313EENDDB49
C7328371 P2LDX314EENDDB49
hőmérséklet üzemi Nettó
feszültség Csatlakozó Válaszidő (ez-
(DC) méret redmásodperc) szelepvezérlés
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
3/2
3/2
3/2
Szelep Egységár visszatérés típus €
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
(° C)
nyomás (bar)tömeg
-10 1,5
-10 1,5
-10 1,5
-10 1,5
0,42 kg
0,42 kg
0,81 kg
0,81 kg
24V G1/8 BSPP 10
24V G1/4 BSPP 10
24V G3/8 BSPP 17
24V G1/2 BSPP 17
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
www.brammer.biz
793
Pneumatika
421878
421876
421879
421877