Page 806 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 806
Szelepek
Maximális környezeti hőmérséklet (° C)
50
50
50
50
Minimális
környezeti Minimális Üzemi
Rendelési
Kód Része Szám
C7328372 P2LAX311ESNDDB49
C6921490 P2LBX312ESNDDB49
C7328373 P2LCX313ESNDDB49
C7328374 P2LDX314ESNDDB49
hőmérséklet üzemi Nettó
feszültség Csatlakozó Válaszidő (ez-
(DC) méret redmásodperc) szelepvezérlés
Szelep Egységár visszatérés típus €
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Szelep visszatérés Egységár típus €
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
(° C)
nyomás (bar)tömeg
Szelepfunkció - pneumatikus
-10 3,2
-10 3,5
-10 3,5
-10 3,5
0,38 kg
0,38 kg
0,76 kg
0,76 kg
24V G1/8 BSPP 18
24V G1/4 BSPP 18
24V G3/8 BSPP 25
24V G1/2 BSPP 25
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
3/2
3/2
3/2
3/2
Viking Xtreme - Szolenoid-vezérlésű direkcionális szabályozószelepek (22 mm-es mágnestekerccsel kiszállítva) - 3⁄2
Rendelési Kód
C7328375
C7328376
C7328377
C7328378
C7328379
C4270224
C7328381
C7328382
Része Szám
P2LAX311EENDDN
P2LBX312EENDDN
P2LCX313EENDDN
P2LDX314EENDDN
P2LAX311ESNDDN
P2LBX312ESNDDN
P2LCX313ESNDDN
P2LDX314ESNDDN
Minimális üzemi ny- omás (bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
3,5
Nettó tömeg
0,31 kg
0,31 kg
0,41 kg
0,41 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,4 kg
0,4 kg
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Válaszidő (ezredmásodperc)
10
10
17
17
18
18
25
25
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Viking Xtreme - Szolenoid-vezérlésű direkcionális szabályozószelepek - Xtreme tartósság -40OC - +60OC P2LAX/P2LBX - 16 bar, P2LCX/P2LDX - 12 bar - 3⁄2
Rendelési
Kód Része Szám
Maximális Minimális Minimális Üzemi környezeti környezeti üzemi Nettó feszültség
Válaszidő Csatlakozó (ezredmásod-
méret perc)
G1/8 BSPP 11
G1/4 BSPP 13
G3/8 BSPP 18
G1/2 BSPP 18
G1/8 BSPP 15
G1/4 BSPP 25
G3/8 BSPP 25
G1/2 BSPP 25
G1/8 BSPP 11
G1/4 BSPP 13
G3/8 BSPP 18
G1/2 BSPP 18
G1/8 BSPP 15
G1/4 BSPP 25
G3/8 BSPP 25
G1/2 BSPP 25
Szelepfunkció - pneumatikus
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Szelep vis-
szatérés Egységár típus €
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Mágnesszelep ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
Tavasz ***
hőmérséklet (° C)hőmérséklet (° C) nyomás (bar)tömeg
(DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
szelepvezérlés
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
Mágnesszelep
8
C7328383 P2LAX311EEHDDB49 60
C7328384 P2LBX312EEHDDB49 60
C7328385 P2LCX313EEHDDB49 60
C7328386 P2LDX314EEHDDB49 60
C7328387 P2LAX311ESHDDB49 60
C7328388 P2LBX312ESHDDB49 60
C7328389 P2LCX313ESHDDB49 60
C7328390 P2LDX314ESHDDB49 60
C7328391 P2LAX311EEHDDN 60
C7328392 P2LBX312EEHDDN 60
C7328393 P2LCX313EEHDDN 60
C7328394 P2LDX314EEHDDN 60
C7328395 P2LAX311ESHDDN 60
C7328397 P2LBX312ESHDDN 60
C7328398 P2LCX313ESHDDN 60
C7328399 P2LDX314ESHDDN 60
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 3,2
-40 3,5
-40 3,5
-40 3,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 3,2
-40 3,5
-40 3,5
-40 3,5
0,42 kg
0,42 kg
0,48 kg
0,48 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,46 kg
0,46 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,41 kg
0,41 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,4 kg
0,4 kg
Viking Xtreme - standard hőmérséklethez/alacsony hőmérséklethez alkalmas szelep, fogantyú, 90O a portokhoz - 3⁄2
Rendelési Kód
C7135256
C6813390
C7328400
C7155203
C7328401
C7328402
C7328403
C7328404
Része Szám
P2LAX311VV
P2LBX312VV
P2LCX313VV
P2LDX314VV
P2LAX311VS
P2LBX312VS
P2LCX313VS
P2LDX314VS
Elfodulási szög (fok)
Maximális környezeti Force, operating hőmérséklet (° C)
Minimális környezeti hőmérséklet (° C)
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Nettó tömeg
0,33 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,6 kg
0,33 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,6 kg
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Szelepfunkció - pneu- Egységár szelepvezérlés matikus €
20 9N
20 9N
32 25N
32 25N
20 10N
20 10N
32 15N
32 15N
60
60
60
60
60
60
60
60
Fogantyú
Fogantyú
Fogantyú
Fogantyú
Fogantyú
Fogantyú
Fogantyú
Fogantyú
3/2 ***
3/2 ***
3/2 ***
3/2 ***
3/2 ***
3/2 ***
3/2 ***
3/2 ***
794
www.brammer.biz
Pneumatika
421884 421881 421880