Page 804 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 804
Szelepek
7660 - miniatűr kipufogó áramlásszabályozó - BSPP lezárható
Rendelési Kód
C3788898
C3788901
C3788897
C3788899
C3788900
C3788902
C1286087
C3520747
Része Szám
7660 04 19
7660 06 19
7660 04 10
7660 06 10
7660 06 13
7660 08 10
7660 08 13
7660 08 17
Kapcsolódó menetméret
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár €
15,62
15,71
Egységár €
23,50
17,02
***
Egységár €
18,19
18,55
43,67
Egységár €
28,05
28,05
41,79
41,79
Egységár €
58,52
43,52
63,68
Egységár €
47,79
26,00
29,16
M5x0,8
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Prestoflow® PTFLM8PK - miniatűr kipufogó áramlásszabályozó - BSPP lezárható
Rendelési Kód
C2790320
C4422691
Része Szám
Leírás:
• A Prestoflow® áramlásszabályozókat a henger-
dugattyúrúd sebességének a légáram szabályozásával történő kontrolálására terveztük. Egyirányúak és normál esetben a henger kipufogó nyílására szerelik.
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 10 bar (145 psi).
Kapcsolódó menetméret
Üzemi hőmérséklet:
• -25°C to - +100°C.
Alkalmazások:
A kompakt és a mikro sorozatokat kifejezetten a helytakarékossági prioritással rendelkező alkalmazásokhoz terveztük.
Csőcsatlakozási méret
PTFLM8PK4-M5 M5
PTFLM8PK6-M5 M5
4 mm
6 mm
VB - visszacsapó szelep
Rendelési Kód
C1853543
C1278906
C1278905
Része Szám
VB12-Q-NQ-5
VB22-Q-NQ-5
VB42-Q-NQ-5
Része Szám
PWA-L1444
PWA-L1466
PWA-L1488
Része Szám
P4Q-BA12
P4Q-BA13
P4Q-CA14
P4Q-CA16
Része Szám
VQB12-Q-O-5
VQB22-Q-O-5
VQB42-Q-O-5
Része Szám
M33005
B43005B
B53005A
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Csatlakozó méret
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
PWA-L - visszacsapó szelep - bedugós
Rendelési Kód
C1278937
C1278938
C1278939
Rendelési Kód
C1278934
C1278935
C1278936
C1854067
VQB - áramlásszabályozó szelep megkerülővel
P4Q - gyors lefúvó szelep
8
Váltószelep
Rendelési Kód
C1853544
C1853509
C1853545
Rendelési Kód
C1855115
C1278206
C1278207
792
www.brammer.biz
Pneumatika
50242 51389 51273 51280 51303 50382
414905