Page 803 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 803
Csatlakozók
PF-47654 Legris 7010, - Banjo, süllyesztett beállító csavarral - BSP párhuzamos menet és M5
Felépítése:
• Polimer vagy bronz test - nikkel bevonatos bronz alap, rögzítő
anyaBeállító csavar - rozsdamentes acél szorítógyűrű. Ajánlott közegek:
• Sűrített levegő. Egyéb folyadékokkal történő használathoz
kérjük, hogy lépjem velümk kapcsolatba. Üzemi nyomás:
• 1-től 10 bar-ig.
Üzemi hőmérséklet:
• 0°C to - 70°C.
Alkalmazások:
• Az áramlásszabályozókat sokféle ipari pneumatikus
készüléken használják: gyártás-automatizálás, csomagolás, többcélú robotok, anyagkezelés, textilipar, nyomdaipar, autógyártás, szerszámgépek.
Előnyei:
• Tökéletesen ellenőrzött tömítés mind belül, mind kívül,
gyors össze és szétcsatlakozás, teljes áramlás a visszatérő
irányban.
Előnyök:
• Stabilitás.
• Progresszív és pontos áramlás. • Gyors felszerelés.
Egyszerű beállítás.
Rendelési Kód
C3647524
C3647523
C3647527
C3647525
C3647526
C1286051
C3647529
Része Szám
7010 04 19
7010 04 10
7010 06 19
7010 06 10
7010 06 13
7010 08 10
7010 08 13
Csőcsatlakozási méret Kapcsolódó menetméret
Egységár Rendelési € Kód
13,40 C1286053
13,32 C1286054
13,49 C1286565
13,53 C3995459
14,35 C3995460
14,48 C1286357
14,19
Része Szám
7010 08 17
7010 10 13
7010 10 17
7010 10 21
7010 12 17
7010 12 21
Csőcsatlakozási méret Kapcsolódó menetméret
Egységár €
16,81
16,77
17,88
26,48
22,19
28,00
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Egységár €
***
13,48
13,94
14,27
14,23
15,43
17,02
17,59
20,88
24,41
Egységár €
17,89
18,26
22,91
32,11
39,40
Egységár €
***
***
***
***
Egységár €
***
***
***
***
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
7060 - “Compact” Banjo külső csavarral - BSP párhuzamos
Rendelési Kód
C1286317
C3647533
C3647534
C3647535
C3647536
C3647537
C3647538
C3647539
C1286623
C1864860
Része Szám
7060 04 10
7060 06 10
7060 06 13
7060 08 10
7060 08 13
7060 08 17
7060 10 13
7060 10 17
7060 12 17
7060 12 21
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Legris 7170 - vezetékbe épített típus, felszerelhető panel, alumínium test
Rendelési Kód
C6040936
C6040934
C4003142
C6040935
C6040937
Része Szám
7170 19 19
7170 10 10
7170 13 13
7170 17 17
7170 21 21
Kapcsolódó menetméret
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
7140 - áramlásszabályozó menetes csatlakozóval - BSPP
8
Üzemi nyomás:
• A Prestoflow® áramlásszabályozókat a henger- • Legfeljebb 10 bar (145 psi).
Leírás:
dugattyúrúd sebességének a légáram szabályozásával történő kontrolálására terveztük. Egyirányúak és normál esetben a henger kipufogó nyílására szerelik.
Üzemi hőmérséklet: -25°C to - +70°C.
Rendelési Kód
C4501081
C4501082
C4501083
C3520708
Része Szám
7140 10 10
7140 13 13
7140 17 17
7140 21 21
Kapcsolódó menetméret 1
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Kapcsolódó menetméret 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
0672 - hangtompító és áramlásszabályozó szelep - BSPP
Leírás:
• A áramlásszabályozókat a henger-dugattyúrúd
sebességének a légáram szabályozásával történő kontrolálására terveztük. Egyirányúak és normál esetben a henger kipufogó nyílására szerelik.
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +150°C.
Alkalmazások:
A kompakt és a mikro sorozatokat kifejezetten a helytakarékossági prioritással rendelkező alkalmazásokhoz terveztük.
Kapcsolódó menetméret
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
Üzemi nyomás:
• Legfeljebb 12 bar.
Rendelési Kód
C4500751
C1286118
C1286117
C4500750
Része Szám
0672 00 21
0672 00 13
0672 00 10
0672 00 17
www.brammer.biz
791
Pneumatika
414903 416052 47656 47655 47654