Page 801 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 801
Csatlakozók
454
Rendelési Kód
C1871629
C1871630
C1871631
C1871632
464
Rendelési Kód
C1871633
C1871634
474
Rendelési Kód
C1871635
C1871636
U7x
Csatlakozó
méret szelepvezérlés
G1/4 BSPP Fogantyú
G1/4 BSPP Fogantyú
G1/4 BSPP Gomb
G1/4 BSPP Gomb
Szelepfunkció pneumatikus
5/2
5/2
5/2
5/2
-
Szelep visszatérés Egységár típus €
Fogantyú 81,96
Tavasz 81,96
Gomb 68,78
Tavasz 70,94
Része Szám
454-900
454-905
454-910
454-915
Része Szám
464-900
464-905
Része Szám
474-900
474-905
MaximálisÁtfolyás(LPM) Működésinyomás
1250
1250
1250
1250
Maximális Átfolyás (LPM)
1250
1250
Maximális Átfolyás (LPM)
1250
1250
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Működési nyomás
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Működési nyomás
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Csatlakozó
méret szelepvezérlés
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP Fogantyú
Csatlakozó
méret szelepvezérlés
G1/4 BSPP Fogantyú
G1/4 BSPP Fogantyú
Szelepfunkció - pneumatikus
5/3
5/3
Szelepfunkció - pneumatikus
5/3
5/3
Szelep visszatérés Szelep tolattyú Egységár típus típus €
Fogantyú
Tavasz
Szelep visszatérés típus
Fogantyú
Tavasz
Zárt Központ
Zárt Központ
Szelep tolattyú típus
Központ nyitott kipufogó
Központ nyitott kipufogó
92,30
92,51
Egységár €
94,20
92,30
Egységár
€ 8 13,71
13,90
13,71
13,90
12,07
12,00
13,71
13,71
Egységár €
10,53
12,01
15,05
19,92
22,71
35,28
Huzalok szigetelése: U7... = F osztály (155° C).
Védelmi osztály: U7... = IP54 - DIN 40050 / IP65 (csatlakozómodullal - 122-800) Működés: ED 100%.
Váltóáram feszültség tűrés: Mod. U: -15% / +10%
Egyenáram feszültség tűrés: Mod. U: ±10%
Rendelési Kód
C1871075
C1871073
C1871074
C1871081
C3334136
C3334137
C1871078
C1871079
VMS
Része Szám
U72
U73
U77
U79
U7F
U7H
U7J
U7K
Üzemi feszültség
12Vdc 5W
24Vdc 5W
24Vdc 3,1W - 48V 50/60 Hz 3,5VA
48Vdc 3,1W
380V 50/60 Hz 7VA
24V 50/60 Hz 3,5VA - 12Vdc 3,1 W
230V 50/60 Hz 3,5VA - 240V 50/60 Hz 4VA
110V 50/60 Hz 3,8VA - 125V 50/60 Hz 5,5VA - 72Vdc 4,8W
IP Minősítés IEC (Védelmi Osztály)
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
Szabvány(ok)
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
Vezeték szigetelés
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
Felépítés: tolólapos (VMS sorozat).
Szelepcsoport: 3/2
Anyagok: alumínium szelepház, NBR tömítések.
Furatok: M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”.
Környezeti hőmérséklet: -10°C - 80°C
Üzemi nyomás: lásd a modelleket.
Folyadék: szűrt levegő, kenés nélkül. Kent levegő használata esetén ISO VG32 olaj javasolt. Amennyiben kent levegővel kezdi használni, utólag ne szakítsa meg a kenést.
Rendelési Kód
C1871560
C1871563
C1871562
C1871565
C1871561
C1871564
Része Szám
VMS-105-M5
VMS-118-1/8
VMS-114-1/4
VMS-138-3/8
VMS-112-1/2
VMS-134-3/4
Maximális Átfolyás (LPM)
140
600
1200
2100
3350
5350
Működési nyomás
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
Csatlakozó méret
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Szelepfunkció - szelepvezérlés pneumatikus
Csúszik 3/2
Csúszik 3/2
Csúszik 3/2
Csúszik 3/2
Csúszik 3/2
Csúszik 3/2
Szelep visszatérés típus
Csúszik
Csúszik
Csúszik
Csúszik
Csúszik
Csúszik
Szelep tolattyú típus
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
N / C (alaphelyzetben zárt)
www.brammer.biz
789
Pneumatika
53938
53952 53937 53936 53935