Page 74 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 74
Kúpgörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0017724
C0012580
C0012650
C0016193
C0017762
C0017716
C0026271
C0026901
C0012651
C0017753
C3001983
C0017717
C0017750
C0031890
C0017758
C0017765
C0012581
C0017739
C0017754
C3001985
C0012561
C0017767
C0017771
C0018622
C0017770
C0017789
C0017740
C0017755
C0017718
C0017781
C0026197
C0037176
C0030288
C0027299
C0017779
C3002004
C0017719
C0028183
C0029819
C0128496
C0067017
C0017787
C0012652
C0017720
C0020907
C0000173
C0017788
C0028130
C0017741
C0028192
C2997329
C0022240
C3001907
C0028184
C3315470
C3001799
C0017742
C3001980
C0017782
C0025819
C0054168
C3001800
C0012653
C3001973
C0021681
C0012662
C0022243
C0137239
Része Szám
30320-A
31320-X
32220-A
33020
33220
30221-A
32321-A
32921
32221-A
33021
K56425-56650
30222-A
32322-A
32922
33122
30322-A
31322-X
32222-A
33022
K64450-64700
30224-A
32324
32924
T4CB120
30324-A
31324-X
32224-A
33024
30226-A
32326
32926
T4CB130
30326
31326-X
32226-A
KHH231649-HH231615
30228-A
32328-A
32928
T4CB140
30328
31328-X
32228-A
30230-A
32330-A
32930
30330-A
31330-X
32230-A
33030
K107060-107105
30232
32332
32932
T4DB160
30332-A
32232-A
K46790-46720
30234-A
32934
T4DB170
30334-A
32234-A
K36990-36920
30236-A
32936
32236-A
30238
Belső átmérő
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
107,95 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
114,3 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
139,7 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
152,4 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
165,1 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
177,8 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
Külső átmérő
215 mm
215 mm
180 mm
150 mm
180 mm
190 mm
225 mm
145 mm
190 mm
160 mm
165,1 mm
200 mm
240 mm
150 mm
180 mm
240 mm
240 mm
200 mm
170 mm
177,8 mm
Szélesség
51,5 mm
56,5 mm
49 mm
39 mm
63 mm
39 mm
81,5 mm
25 mm
53 mm
43 mm
36,512 mm
41 mm
84,5 mm
25 mm
56 mm
54,5 mm
63 mm
56 mm
47 mm
41,275 mm
43,5 mm
90,5 mm
29 mm
27 mm
59,5 mm
68 mm
61,5 mm
48 mm
43,75 mm
98,75 mm
32 mm
29 mm
63,75 mm
72 mm
67,75 mm
82,55 mm
45,75 mm
107,75 mm
32 mm
29 mm
67,75 mm
77 mm
71,75 mm
49 mm
114 mm
Belső gyűrű szélesség (B)
Külső gyűrű szélesség (C)
39 mm
35 mm
39 mm
32,5 mm
Egységár €
417,79
897,73
217,86
143,13
471,27
209,25
916,76
***
330,85
232,54
***
334,49
1057,78
203,08
298,29
706,22
1254,57
370,88
203,04
***
432,42
1422,51
204,58
556,53
1009,52
1367,61
999,68
264,79
435,47
2274,67
282,12
342,13
2815,18
1777,21
1146,63
***
795,51
4131,73
317,14
***
2237,81
2200,75
942,57
1016,59
3056,09
344,75
2371,99
3095,56
1297,26
626,82
***
987,40
***
472,68
***
***
1593,21
***
1376,01
510,57
640,25
***
1956,13
***
2122,41
619,80
2180,60
47 mm
51 mm
46 mm
39 mm
63 mm
36 mm
77 mm
25 mm
50 mm
43 mm
36,512
38 mm
80 mm
25 mm
56 mm
50 mm
57 mm
53 mm
47 mm
41,275
40 mm
86 mm
29 mm
25 mm
55 mm
62 mm
58 mm
48 mm
40 mm
93 mm
32 mm
27 mm
58 mm
66 mm
64 mm
87,312
42 mm
mm
48 mm
30 mm
63 mm
20 mm
43 mm
34 mm
26,985
32 mm
65 mm
20 mm
53 mm
42 mm
38 mm
46 mm
37 mm
30,162
34 mm
69 mm
23 mm
mm
mm
mm
215 mm
260 mm
165 mm
170 mm
260 mm
260 mm
215 mm
180 mm
230 mm
280 mm
180 mm
185 mm
280 mm
280 mm
230 mm
295,275
250 mm
300 mm
190 mm
195 mm
300 mm
300 mm
250 mm
270 mm
320 mm
210 mm
320 mm
320 mm
270 mm
225 mm
268,288
290 mm
340 mm
220 mm
220 mm
340 mm
290 mm
225,425
310 mm
230 mm
230 mm
360 mm
310 mm
227,012
320 mm
250 mm
320 mm
340 mm
mm
mm
195 mm
46 mm
42 mm
50 mm
38 mm
34 mm
78 mm
25 mm
21 mm
49 mm
44 mm
54 mm
57,15 mm
36 mm
85 mm
25 mm
21 mm
53 mm
47 mm
58 mm
38 mm
90 mm
30 mm
55 mm
50 mm
60 mm
46 mm
57,15 mm
1
102 mm
32 mm
27 mm
62 mm
70 mm
68 mm
45 mm
108 mm
mm
mm
mm
38 mm
72 mm
82 mm
77 mm
59 mm
74,612
52 mm
mm
38 mm
65 mm
5 mm
73 mm
59 mm
74,612
48 mm
mm
121 mm
114 mm
40 mm
95 mm
30 mm
23 mm
58 mm
67 mm
33,338
43 mm
30 mm
23 mm
62 mm
71 mm
38 mm
32 mm
75 mm
84 mm
41,275
57 mm
38 mm
32 mm
80 mm
91 mm
30,162
57 mm
45 mm
91 mm
60 mm
mm
mm
38 mm
30 mm
68 mm
80 mm
39,688
52 mm
38 mm
30 mm
72 mm
86 mm
30,162
52 mm
45 mm
86 mm
55 mm
mm
mm
mm
23,02 mm
43 mm
34 mm
71 mm
46 mm
***
62
www.brammer.biz
Csapágyak