Page 72 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 72
Kúpgörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0018572
C0016173
C0018574
C3002034
C3001982
C0025696
C0048878
C0026916
C0012567
C0017725
C0048452
C0017743
C0333126
C0053433
C0049902
C0012657
C0018575
C0020451
C0018627
C0048136
C0048350
C6159940
C0026904
C0012568
C0012576
C0012641
C0050777
C0012691
C0012704
C0012658
C3001989
C0030956
C0012552
C0048337
C0017744
C0026041
C0012569
C0017726
C0012642
C0048707
C0016194
C0012705
C0012659
C0012553
C0012593
C2495327
C6159941
C0026745
C0016178
C0012578
C0012643
C0017772
C0012665
C0016195
C0017761
C0012660
C0012554
C0016182
C3002045
C0053035
C0012570
C0017727
C0012644
C0017745
C0012666
C0012692
C0012706
C0016186
Része Szám
KLM300849-LM300811
KLM501349-LM501310
KLM501349-LM501314
KM802048-M802011
K527-522
30209-A
32009-XA
T7FC045
30309-A
31309-A
32209-A
32309-BA
33009
33109
33209
32309-A
KLM603049-LM603011
KLM503349-A-LM503310
KLM503349-LM503310
30210-A
32010-X
T2ED050
T7FC050
30310-A
31310-A
32210-A
33010
33110
33210
32310-A
K72200-72487
KLM806649-LM806610
30211-A
32011-X
32311-B
T7FC055
30311-A
31311-A
32211-A
33011
33111
33211
32311-A
30212-A
32012-X
T2EE060
T5ED060
T7FC060
30312-A
31312-A
32212-A
32312-BA
33012
33112
33212
32312-A
30213-A
32013-X
T5ED065
T7FC065
30313-A
31313-A
32213-A
32313-BA
33013
33113
33213
32313-A
Belső átmérő
40,987 mm
41,275 mm
41,275 mm
41,275 mm
44,45 mm
Külső átmérő
67,975 mm
73,431 mm
73,431 mm
82,55 mm
101,6 mm
85 mm
75 mm
95 mm
100 mm
100 mm
85 mm
100 mm
75 mm
80 mm
85 mm
100 mm
77,788 mm
74,985 mm
74,985 mm
Szélesség
17,5 mm
19,558 mm
21,43 mm
26,543 mm
34,925 mm
20,75 mm
20 mm
29 mm
27,25 mm
27,25 mm
24,75 mm
38,25 mm
24 mm
26 mm
32 mm
38,25 mm
19,842 mm
18 mm
18 mm
21,75 mm
20 mm
36 mm
32 mm
29,25 mm
29,25 mm
24,75 mm
24 mm
26 mm
32 mm
42,25 mm
36,512 mm
19,05 mm
22,75 mm
23 mm
45,5 mm
34 mm
31,5 mm
31,5 mm
26,75 mm
27 mm
30 mm
35 mm
45,5 mm
23,75 mm
23 mm
40 mm
39 mm
37 mm
33,5 mm
33,5 mm
29,75 mm
48,5 mm
27 mm
30 mm
38 mm
48,5 mm
24,75 mm
23 mm
39 mm
37 mm
36 mm
36 mm
32,75 mm
51 mm
27 mm
34 mm
41 mm
51 mm
Belső gyűrű szélesség (B)
Külső gyűrű szélesség (C)
13,5 mm
14,732 mm
16,604 mm
20,193 mm
26,988 mm
16 mm
15,5 mm
14 mm
22 mm
18 mm
19 mm
30 mm
19 mm
20,5 mm
25 mm
30 mm
15,08 mm
14 mm
14 mm
17 mm
15,5 mm
30 mm
22 mm
23 mm
19 mm
19 mm
19 mm
20 mm
24,5 mm
33 mm
25,4 mm
13,492 mm
18 mm
17,5 mm
35 mm
23,5 mm
25 mm
21 mm
21 mm
21 mm
23 mm
27 mm
35 mm
19 mm
17,5 mm
33 mm
31 mm
26 mm
26 mm
22 mm
24 mm
37 mm
21 mm
23 mm
29 mm
37 mm
20 mm
17,5 mm
31 mm
26 mm
28 mm
23 mm
27 mm
39 mm
21 mm
26,5 mm
32 mm
39 mm
Egységár €
20,26
21,07
***
***
***
31,32
24,38
78,08
42,29
87,13
29,74
96,45
81,26
45,00
51,13
58,33
24,61
30,16
23,68
33,89
32,89
***
121,01
81,20
79,63
32,88
46,71
50,88
51,79
92,71
***
30,20
51,75
53,70
154,64
117,55
85,75
119,65
53,58
58,54
76,94
63,02
86,11
61,17
46,48
***
***
145,29
107,63
183,96
60,58
161,13
71,38
70,64
82,43
102,07
68,65
59,62
***
670,69
145,25
130,55
93,89
206,45
67,11
75,44
108,44
196,44
18 mm
18,812
19,812
25,654
36,068
19 mm
20 mm
18 mm
25 mm
25 mm
23 mm
36 mm
24 mm
26 mm
32 mm
36 mm
19,842
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
35 mm
25 mm
27 mm
27 mm
23 mm
24 mm
26 mm
32 mm
40 mm
32,791
mm
mm
mm
mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45,242
45,987
45,987
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
mm
mm
mm
mm
50,8 mm
90 mm
80 mm
100 mm
105 mm
110 mm
110 mm
90 mm
80 mm
85 mm
90 mm
110 mm
123,825
mm
mm
53,975
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
mm
88,9 mm
100 mm
90 mm
120 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
90 mm
95 mm
100 mm
120 mm
110 mm
95 mm
115 mm
115 mm
125 mm
130 mm
130 mm
110 mm
130 mm
95 mm
100 mm
110 mm
130 mm
120 mm
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
140 mm
120 mm
140 mm
100 mm
110 mm
120 mm
140 mm
19,05 mm
21 mm
23 mm
43 mm
31 mm
29 mm
29 mm
25 mm
27 mm
30 mm
35 mm
43 mm
22 mm
23 mm
39 mm
38 mm
33,5 mm
31 mm
31 mm
28 mm
46 mm
27 mm
30 mm
38 mm
46 mm
23 mm
23 mm
38 mm
33,5 mm
33 mm
33 mm
31 mm
48 mm
27 mm
34 mm
41 mm
48 mm
1
60
www.brammer.biz
Csapágyak