Page 73 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 73
Kúpgörgős csapágyak
Rendelési Kód
C3002000
C0012555
C0012596
C0168675
C0028986
C0016179
C0012579
C0012645
C0017746
C0012667
C0017757
C0012707
C0012661
C3001981
C0012556
C0012597
C0040336
C0029448
C0016180
C0017729
C0016183
C0017747
C0016192
C0012693
C0012708
C0016187
C0013492
C0012557
C0012598
C3001945
C3002044
C0030952
C0012571
C0017730
C0012646
C0017784
C0012668
C0012694
C0012709
C0016188
C0012558
C0017748
C0017749
C0012695
C0037649
C0016181
C0017768
C0012647
C0012669
C0012710
C0013493
C0012559
C0016189
C0012696
C0017722
C0017731
C0012648
C0012670
C0012560
C0016190
C0030128
C2765120
C0017723
C0017732
C0012649
C0012671
C3001984
C3001994
C0016176
C0016191
C0168716
Része Szám
KH414242-H414210
30214-A
32014-X
32914
T7FC070
30314-A
31314-A
32214-A
32314-BA
33014
33114
33214
32314-A
K47490-47420
30215-A
32015-X
32915
T7FC075
30315-A
31315
32215-A
32315-B
33015
33115
33215
32315-A
KHM215249-HM215210
30216-A
32016-X
33116-DY
T2ED080
T7FC080
30316-A
31316
32216-A
32316-B
33016
33116
33216
32316-A
30217-A
32317-A
32317-B
33117
T7FC085
30317-A
31317
32217-A
33017
33217
KHM218248-HM218210
30218-A
32318-A
33118
30318-A
31318
32218-A
33018
30219-A
32319-A
32919
T7FC095
30319-A
31319-A
32219-A
33019
K594-592-A
K90381-90744
30220-A
32320-A
T5ED100
Belső átmérő
Külső átmérő
Szélesség
41,275 mm
26,25 mm
25 mm
20 mm
39 mm
38 mm
38 mm
33,25 mm
54 mm
31 mm
37 mm
41 mm
54 mm
32,545 mm
27,25 mm
25 mm
20 mm
42 mm
40 mm
40 mm
33,25 mm
58 mm
31 mm
37 mm
41 mm
58 mm
39 mm
28,25 mm
29 mm
37 mm
46 mm
45 mm
42,5 mm
42,5 mm
35,25 mm
61,5 mm
36 mm
37 mm
46 mm
61,5 mm
30,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
41 mm
48 mm
44,5 mm
44,5 mm
38,5 mm
36 mm
49 mm
40 mm
32,5 mm
67,5 mm
45 mm
46,5 mm
46,5 mm
42,5 mm
39 mm
34,5 mm
71,5 mm
23 mm
49 mm
49,5 mm
49,5 mm
45,5 mm
39 mm
39,688 mm
50,8 mm
37 mm
77,5 mm
42 mm
Belső gyűrű szélesség (B)
41,275 mm
24 mm
25 mm
20 mm
35,5 mm
Külső gyűrű szélesség (C)
31,75 mm
21 mm
19 mm
16 mm
27 mm
30 mm
25 mm
27 mm
42 mm
25,5 mm
Egységár €
***
80,76
56,10
***
157,40
219,86
217,48
99,67
243,82
75,73
92,00
107,42
166,28
***
64,18
67,02
92,30
245,07
211,12
290,93
88,48
304,69
79,35
104,23
162,15
232,29
102,76
95,45
97,79
103,65
***
290,81
318,30
338,93
115,01
443,74
96,33
144,67
208,26
264,79
127,64
357,17 1 506,60
133,61
654,03
317,31
350,09
118,93
100,85
250,86
113,57
113,35
586,40
208,26
278,84
447,24
157,11
130,42
193,84
834,94
***
1368,52
331,75
456,12
173,28
134,37
***
***
293,28
1081,24
66,675
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
71,438
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75,987
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
89,975
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
mm
136,525
125 mm
110 mm
100 mm
140 mm
150 mm
150 mm
125 mm
150 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
120 mm
130 mm
115 mm
105 mm
150 mm
160 mm
160 mm
130 mm
160 mm
115 mm
125 mm
130 mm
160 mm
131,975
140 mm
125 mm
130 mm
145 mm
160 mm
170 mm
170 mm
140 mm
170 mm
125 mm
130 mm
140 mm
170 mm
150 mm
180 mm
180 mm
140 mm
170 mm
180 mm
180 mm
150 mm
130 mm
150 mm
146,975
160 mm
190 mm
150 mm
190 mm
190 mm
160 mm
140 mm
170 mm
200 mm
130 mm
180 mm
200 mm
200 mm
170 mm
145 mm
mm
mm
35 mm
35 mm
31 mm
51 mm
31 mm
37 mm
41 mm
51 mm
32,545
25 mm
25 mm
20 mm
38 mm
37 mm
37 mm
31 mm
55 mm
31 mm
37 mm
41 mm
55 mm
39 mm
26 mm
29 mm
37 mm
45 mm
41 mm
39 mm
39 mm
33 mm
58 mm
36 mm
37 mm
46 mm
58 mm
28 mm
60 mm
60 mm
41 mm
45 mm
41 mm
41 mm
36 mm
36 mm
49 mm
40 mm
30 mm
64 mm
45 mm
43 mm
43 mm
40 mm
39 mm
32 mm
67 mm
23 mm
45 mm
45 mm
45 mm
43 mm
39 mm
36,322
46,038
34 mm
73 mm
40 mm
mm
29 mm
32 mm
42 mm
26,195
22 mm
19 mm
16 mm
29 mm
31 mm
26 mm
27 mm
45 mm
mm
mm
mm
25,5 mm
29 mm
31 mm
45 mm
32 mm
22 mm
22 mm
29 mm
38 mm
31 mm
33 mm
27 mm
28 mm
48 mm
29,5 mm
29 mm
35 mm
48 mm
24 mm
49 mm
49 mm
32 mm
33 mm
34 mm
28 mm
30 mm
29,5 mm
37 mm
32,5 mm
26 mm
53 mm
35 mm
36 mm
30 mm
34 mm
32,5 mm
27 mm
55 mm
18 mm
33 mm
38 mm
32 mm
37 mm
32,5 mm
30,162 mm
31,75 mm
29 mm
60 mm
34 mm
mm
mm
95,25 mm
96,838 mm
100 mm
100 mm
100 mm
152,4 mm
188,912 mm
180 mm
215 mm
160 mm
mm
mm
***
www.brammer.biz
61
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek