Page 76 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 76
Kúpgörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0023822
C0055876
C0026674
C0014148
C0026659
C0020084
C0055877
C0023817
C0023823
C0026693
C0022327
C0020077
C0022336
C0023824
C0020075
C0060687
C0026694
C0020897
C0026684
C0026667
C0026685
C0026687
C0020088
C0067140
C0022328
C0055842
C0026688
C0026297
C0026677
C0026302
C0022329
C0023781
C0020079
C0023819
C0026689
C0026298
C0026299
C0020086
C0023766
C0026079
C0026266
C0026649
C0026678
C0022340
C0026668
C0022338
C0026650
C0022332
C0020087
C0023768
C0023802
C0026669
C0023820
C0020085
C0014138
C0020080
C0022324
C0023793
C0026265
C0034516
C0022325
C0026670
C0022326
C0026680
C0026267
C0023761
C0022333
C0023805
C0025823
C0023762
C0026681
C0023763
C0022348
C0023807
C0032924
C0168681
Része Szám
33110-90KA1
30210M-90KM1
32210M-90KM1
33210-9X025
30310-90KA1
32310-9X025
32011X-9X048
33011-90KA1
33111-90KA1
33211-90KA1
30311M-90KM1
32012X-9X025
33012-90KA1
33112-90KA1
30212-9X025
32212-9X025
33212-90KA1
30312-9X025
32312-9X025
32013X-9X025
33013-9X025
33113-90KA1
32213-90KA1
33213-9X025
30313-9X232
32313M-90KM1
33114-9X025
30214-90KA1
32214-90KA1
33214-9X025
30314-9X060
31314-9X026
32015X-9X025
33015-90KA1
33115-9X026
30215-9X064
32215-90KA1
33215-90KA1
30315M-90KM1
31315M-90KM1
32016X-9X026
30216M-90KM1
32216-90KA1
33216-9X029
32017X-90KA1
33117-9X026
30217-90KA2
32217-90KA1
33217-90KA1
30317M-90KM1
32317-90KA1
32018X-90KA1
33018-90KA1
33118-9X026
30218M-90KM1
32019X-9X026
30219M-90KM1
32219-9X060
32020X-9X026
33020-9X026
30220M-90KM1
32021X-9X026
30221M-90KM1
32221-90KA1
32022X-9X026
30222M-90KM1
32222M-90KM1
32924M-90KM1
32024X-9X026
30224M-90KM1
32224M-90KM1
30226M-90KM1
32028XM-90NM1
32930M-90KM1
32032XM-90KM1
32934M-90KM1
Belső átmérő
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
Külső átmérő
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
90 mm
90 mm
95 mm
100 mm
120 mm
95 mm
95 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
100 mm
100 mm
110 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
115 mm
115 mm
125 mm
130 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
125 mm
140 mm
140 mm
140 mm
130 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
140 mm
140 mm
150 mm
160 mm
145 mm
170 mm
170 mm
150 mm
150 mm
180 mm
160 mm
190 mm
190 mm
170 mm
200 mm
200 mm
165 mm
180 mm
215 mm
215 mm
230 mm
210 mm
210 mm
240 mm
230 mm
Egységár Szélesség €
1
26 mm
20 mm
23 mm
32 mm
27 mm
40 mm
23 mm
27 mm
30 mm
35 mm
29 mm
23 mm
27 mm
30 mm
22 mm
28 mm
38 mm
31 mm
46 mm
23 mm
27 mm
34 mm
31 mm
41 mm
33 mm
48 mm
37 mm
24 mm
31 mm
41 mm
35 mm
35 mm
25 mm
31 mm
37 mm
25 mm
31 mm
41 mm
37 mm
37 mm
29 mm
26 mm
33 mm
46 mm
29 mm
41 mm
28 mm
36 mm
49 mm
41 mm
60 mm
32 mm
39 mm
45 mm
30 mm
32 mm
32 mm
43 mm
32 mm
39 mm
34 mm
35 mm
36 mm
50 mm
38 mm
38 mm
53 mm
29 mm
38 mm
40 mm
58 mm
40 mm
45 mm
38 mm
51 mm
38 mm
66,61
42,02
39,20
62,91
63,83
84,20
38,57
81,38
75,25
76,89
83,61
52,36
84,67
82,29
55,97
66,08
105,74
101,08
130,81
59,55
76,08
94,11
84,20
114,70
128,89
175,06
120,06
76,28
88,26
137,91
171,93
200,54
72,08
97,19
124,01
82,60
116,60
150,31
188,67
266,90
90,99
94,81
102,49
192,22
99,37
173,45
145,40
130,28
232,43
348,33
407,67
117,23
172,53
192,79
134,47
139,41
194,37
231,95
129,46
167,67
209,69
176,26
284,96
314,72
191,83
303,55
448,12
229,88
228,35
397,64
730,17
502,77
462,93
435,74
787,08
572,89
64
www.brammer.biz
Csapágyak