Page 726 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 726
Csatlakozók
7130 - fémből készült változat bedugós csatlakozással és süllyesztett beállító csavarral
Felépítése:
• Polimer vagy bronz test - nikkel bevonatos bronz alap, rögzítő
anyaBeállító csavar - rozsdamentes acél szorítógyűrű. Ajánlott közegek:
• Sűrített levegő. Egyéb folyadékokkal történő használathoz
kérjük, hogy lépjem velümk kapcsolatba. Üzemi nyomás:
• 1-től 10 bar-ig.
Üzemi hőmérséklet:
• 0°C to - +70°C.
Alkalmazások:
• Az áramlásszabályozókat sokféle ipari pneumatikus készüléken
használják: gyártás-automatizálás, csomagolás, többcélú robotok, anyagkezelés, textilipar, nyomdaipar, autógyártás, szerszámgépek.
Előnyei:
• Tökéletesen ellenőrzött tömítés mind belül, mind kívül, gyors
össze és szétcsatlakozás, teljes áramlás a visszatérő irányban. Előnyök:
• Stabilitás.
• Progresszív és pontos áramlás.
Rendelési Kód
C3788887
C3788886
C1855864
C3788888
C4501076
C3788890
C3788891
C4501077
C4270814
C3788893
C4501078
C4501079
C4501080
Része Szám
7130 04 19
7130 04 10
7130 06 19
7130 06 10
7130 06 13
7130 08 10
7130 08 13
7130 08 17
7130 10 13
7130 10 17
7130 10 21
7130 12 17
7130 12 21
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
• Gyors felszerelés. Egyszerű beállítás.
Kapcsolódó menetméret
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Egységár €
18,60
18,84
16,27
19,41
22,49
22,06
21,34
29,90
23,88
30,81
46,36
31,71
49,74
Egységár €
13,61
14,70
15,66
22,43
26,28
7770 - vezetékbe épített, LF 3000-es bedugós csatlakozókkal
Rendelési Kód
C1285678
C3788910
C3788911
C3788912
C3788913
Része Szám
7770 04 00
7770 06 00
7770 08 00
7770 10 00
7770 12 00
8
714
www.brammer.biz
Pneumatika
47659
47658
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek