Page 724 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 724
Csatlakozók
3999 / 3899 - külső menetes könyökcsonk, BSP párhuzamos és metrikus menettel
Rendelési Kód
C6034655
C6034653
C6034654
C6034656
C6034657
C6034658
C6034659
C6040945
C6040946
C6040947
6602 - egyforma szárú, 90°-os könyök
Része Szám
3999 04 19
3999 04 10
3999 04 13
3999 06 10
3999 06 13
3999 08 10
3999 08 13
3999 08 17
3999 10 13
3999 10 17
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Kapcsolódó menetméret
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
• -20°C - +60°C.
Vákuum:
• 98,7 % (13 mbar abszolút nyomás).
Előnyei:
• Gyors csatlakozás.
• Teljes átáramlású kialakítás.
• Szétszerelhető és újra használható alkatrészek.
• Nem gyúlékony anyagok (UL94-HB szabvány szerint). Előnyök:
Agresszív környezeteknek jól ellenáll.
Csőcsatlakozási méret
Egységár €
23,25
29,37
34,25
29,61
30,90
31,03
33,03
41,63
50,57
51,28
Rendelési Kód
C1862135
C6040948
C6040949
Része Szám
6602 17 00
6602 25 00 50
6602 40 00 50
Leírás
• A Transair® cső-cső és csonk összekötők választéka
a tervezésben sokoldalúságot nyújt, segít az ipari épületszerkezetekben gyakran felmerülő korlátozási nehézségek megoldásában.
Anyaga:
• Mérnöki precizitással megtervezett műanyag. Ajánlott közegek:
• Sűrített levegő, vákuum, nitrogén, argon.
Üzemi nyomás:
• 13 bar -20°C - +60°C-nál / 16 bar -20°C - +45°C-nál. Üzemi hőmérséklet:
Csőcsatlakozási méret
Egységár €
19,48
24,32
40,24
Egységár €
24,18
32,40
64,37
Egységár €
21,39
27,19
28,32
29,73
45,92
51,03
52,94
Egységár €
17,36
21,62
35,65
Egységár €
38,82
48,94
50,01
86,72
88,53
16,5 mm
25 mm
40 mm
6604 - egyforma szárú T-idom
Rendelési Kód
C4132628
C2549751
C1880695
Része Szám
6604 17 00
6604 25 00
6604 40 00
16,5 mm
25 mm
40 mm
Csőcsatlakozási méret
6605 - külső menetes csatlakozó - BSP kúpos menettel
Rendelési Kód
C1862137
C1874107
C1851839
C1884150
C1880696
C1286592
C6040950
Rendelési Kód
C1862136
C6040951
C6040952
8
Része Szám
6605 17 21
6605 25 21
6605 25 27
6605 25 34
6605 40 34
6605 40 42
6605 40 49
Része Szám
6606 17 00
6606 25 00 50
6606 40 00 50
16,5 mm
25 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Kapcsolódó menetméret
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
6606 - cső-cső összekötő
Csőcsatlakozási méret
16,5 mm
25 mm
40 mm
6609 - egyforma szárú, 90°-os könyök, BSP kúpos
Rendelési Kód
C6040953
C4161574
C6040954
C6040955
C6040956
Része Szám
6609 17 21
6609 25 21
6609 25 27
6609 40 42
6609 40 49
Csőcsatlakozási méret
16,5 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
Kapcsolódó menetméret
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
712
www.brammer.biz
Pneumatika
47664 47663 47662 47661 47660 47653