Page 723 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 723
Csatlakozók
3901 / 3801 - külső menetes, BSP párhuzamos és metrikus menettel
Felépítése:
• Az LF 3900-as / 3800-as, rozsdamentes acél felépítésű (kivéve
az FKM O-gyűrű tömítéseket) komplett sorozat kiváló ellenállást
nyújt agresszív környezetben és folyadékokkal szemben.
• LF 3900: 316L rozsdamentes acél csatlakozó választék.
• LF 3800: 316L rozsdamentes acél csatlakozó, 303-as
rozsdamentes acél persellyel.
Ajánlott közegek:
• Minden közegre alkalmas ami a szerelvény és a csö anyagával
kompatibilis.
Üzemi nyomás:
• legfeljebb 30 bar (a használt csövezéstől függ).
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C - +120°C.
• Magasabb hőmérséklet esetén (legfeljebb 150°C), kérjük ne
habozzon felvenni velünk a kapcsolatot.
Alkalmazások:
• Az LF 3900 / 3800 csatlakozó választékot használni lehet
az élelmiszer feldolgozásban, orvosi/gyógyszeriparban,
vegyiparban/petrol-kémiában és a papíriparban. Előnyei:
• Kiválóan ellenáll a kopásnak és korróziónak.
• Higiénikus kialakítás.
• Azonnal csatlakoztatható és bontható.
• Nagyon széles választék.
Előnyök:
• Alkalmas az élelmiszerekkel történő tartós érintkezéssel járó
környezetben való használatra. Biztonságos és könnyen tisztítható.
Rendelési Kód
C6034638
C6034637
C6034639
C6034640
C2823097
Része Szám
3901 04 19
3901 04 10
3901 06 10
3901 06 13
3901 08 10
Kapcsolódó menetméret
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Egységár €
11,21
12,44
14,34
14,31
15,28
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
3902 / 3802 - egyenlő szárú könyök
Rendelési Kód
C6034641
C5061414
C5061448
C5061451
C5061678
Része Szám
3902 04 00
3902 06 00
3902 08 00
3902 10 00
3902 12 00
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
Egységár €
20,61
22,40
26,35
38,97
55,42
Egységár €
27,01
29,18
36,24
49,64
***
Egységár €
16,45
16,63
26,16
44,00
Egységár €
29,88
36,27
36,31
41,97
45,35
Egységár €
16,00
20,61
21,77
30,12
3904 / 3804 - egyforma szárú T-idom
Rendelési Kód
C6034642
C5061860
C5061868
C5061878
C5061447
Része Szám
3904 04 00
3904 06 00
3904 08 00
3904 10 00
3904 12 00
3906 / 3806 - egyforma szárú egyenes csatlakozó
Rendelési Kód
C6034643
C3518775
C5061443
C3226164
Része Szám
3906 04 00
3906 06 00
3906 10 00
3906 12 00
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
8
3908 / 3808 - külső menetes T-idom csonk, BSPT menettel
Rendelési Kód
C6034644
C6034645
C6034646
C6034647
C6034648
Része Szám
3908 04 10
3908 06 10
3908 06 13
3908 08 10
3908 08 13
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Csőcsatlakozás (2)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3966 / 3866 - bedugós szűkítő
Rendelési Kód
C6034649
C6034650
C6034651
C6034652
Része Szám
3966 04 06
3966 06 08
3966 08 10
3966 10 12
www.brammer.biz
711
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47647
47652 47651 47649
47646 47645