Page 722 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 722
Csatlakozók
3604 - egyforma szárú T-idom
Rendelési Kód
C1384340
C1384341
C1384342
C1384343
C1384344
C1384345
Része Szám
3604 04 00
3604 06 00
3604 08 00
3604 10 00
3604 12 00
3604-14-00
Része Szám
3606 04 00
3606 06 00
3606 08 00
3606 10 00
3606 12 00
3606-14-00
Része Szám
3616-04-00
3616 06 00
3616 08 00
Része Szám
3666 04 06
3666 04 08
3666 06 08
3666 06 10
3666 08 10
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozás (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Egységár €
5,81
5,11
5,80
8,97
13,09
13,91
Egységár €
2,90
3,00
3,61
5,77
9,29
10,84
Egységár €
6,46
8,06
9,59
Egységár Csőcsatlakozás (2) €
6 mm 4,69
8 mm 5,06
8 mm 5,49
10 mm 6,48
10 mm 5,65
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5x0,8 7,84
G1/8 BSPP 7,94
G1/8 BSPP 8,42
G1/4 BSPP 8,79
G1/8 BSPP 10,00
G1/4 BSPP 10,14
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5x0,8 5,68
G1/8 BSPP 4,62
G1/4 BSPP 4,98
4,70
G1/4 BSPP 6,16
G1/8 BSPP 5,48
G1/4 BSPP 5,42
G3/8 BSPP 9,27
G1/4 BSPP 7,30
G3/8 BSPP 8,59
3606 - egyenes cső-összekötő csatlakozó
3616 - falon átvezető csatlakozó
3666 - bedugós szűkítő
Rendelési Kód
C1384346
C1384347
C1384348
C1384349
C1384350
C1384351
Rendelési Kód
C1384385
C1384386
C1384387
Rendelési Kód
C1384466
C1384467
C1384468
C1384469
C1384470
8
3698 - külső menetes T-idom - BSP párhuzamos és metrikus menettel
Rendelési Kód
C3518668
C1384514
C1384516
C3518670
C1384518
C3518672
Része Szám
3698 04 19
3698 04 10
3698 06 10
3698 06 13
3698 08 10
3698 08 13
3699 - kölső menetes könyökcsonk - BSP párhuzamos és metrikus menettel
Rendelési Kód
C1384525
C1384523
C1384524
C1384528
C1285624
C1384531
C2144596
C1384533
C1384534
C1862397
Része Szám
3699 04 19
3699 04 10
3699 04 13
3699 06 10
3699 06 13
3699 08 10
3699 08 13
3699 08 17
3699 10 13
3699 10 17
710
www.brammer.biz
Pneumatika
47628 47627 47626 47625 47624 47623