Page 721 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 721
Csatlakozók
3199 - külső menetes könyök-csonk - BSPP és metrikus menettel
Rendelési Kód
C1880980
C1873339
C1873874
C1285552
C2138697
C1873340
C1384130
C1384136
C1285556
C1873336
C1873335
C1873334
C1384144
C1858829
C1384147
C1384148
C1384149
C7313284
C7139095
Része Szám
3199 04 19
31990410
3199 04 13
3199 06 19
31990610
3199 06 13
3199 06 17
3199 08 10
3199 08 13
3199 08 17
3199 10 13
3199 10 17
3199 10 21
3199 12 17
3199 12 21
3199-14-17
3199 14 21
3199 16 17
3199 16 21
Csőcsatlakozási méret
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Egységár Kapcsolódó menetméret €
M5x0,8 2,69
G1/8 BSPP 2,62
G1/4 BSPP 2,89
M5x0,8 2,89
G1/8 BSPP 2,81
G1/4 BSPP 3,21
G3/8 BSPP 3,81
G1/8 BSPP 3,21
G1/4 BSPP 3,46
G3/8 BSPP 4,49
G1/4 BSPP 4,30
G3/8 BSPP 5,05
G1/2 BSPP 6,16
G3/8 BSPP 6,38
G1/2 BSPP 7,20
G3/8 BSPP 7,70
G1/2 BSPP 8,82
G3/8 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
3130 - illetéktelen beavatkozást gátló biztonsági bilincs - BSPP és metrikus menettel
Rendelési Kód
C7313337
C6081818
C6081820
C7313338
C7313339
C7313340
Része Szám
3130 04 03
3130 06 03
3130 08 03
3130 10 03
3130 12 03
3130 14 03
Egységár Csőcsatlakozási méret €
4 mm ***
6 mm 0,18
8 mm 0,24
10 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
3601 - külső menetes egyenes csatlakozó - BSP párhuzamos és metrikus menettel
Üzemi hőmérséklet:
• -20°C to - +150°C.
Alkalmazások:
• Az LF 3600-as gyorsan szerelhető csatlakozók kibővített
választékát az ipari, vegyipari, gyógyszeripari és élemiszeripari alkalmazások számára optimalizáltuk.Számos speciális alkalmazásra megfelel: autóipar, élelmiszer feldolgozás, nyomdagépek és orvosi berendezések, alkalmazások.
Előnyei:
• A kopásnak és korróziónak kiválóan ellenáll, gyorsan
csatlakoztatható és szétválasztható, nagy választék, teljes
átáramlás, kompakt.
Előnyök:
Megnövelt teljesítmény, a szerelése egyszerű és időtakarékos, azonnal tömít, többféle kialakítás.
Leírás
• A teljesen fém LF 3600-as (kivéve a tömítő alkatrészeket)
sokféle, normál agresszív folyadékkal és gázzal kompatibilis,
és ideális a mechanikai szilárdságot igényelő környezetekbe. Anyaga:
• Magas foszfortartalmú, nikkel bevonatos, FDA minősített
szabványos bronz. Ajánlott közegek:
• Sűrített levegő.
• Az LF 3600-es csatlakozókat lehet még használni sokféle
típusú, a csatlakozó anyagával kompatibilis folyadék
szállítására is.
• Élelmiszerrel való tartós érintkezés nem ajánlott. Üzemi nyomás:
• legfeljebb 30 bar (a 3699-es és a 3609-es kompakt
szögbeálló könyöknél 20 barra korlátozva).
Rendelési
Kód Része Szám Csőcsatlakozási méret Kapcsolódó menetméret
8
Egységár Rendelési € Kód
3,46 C1865251
2,96 C3217108
3,43 C1384319
4,78 C1868099
3,00 C1865175
3,66 C1880632
4,04 C1384323
4,37 C1284666
4,72
Csőcsatlakozási méret
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Része Szám
3601 10 13
3601 10 17
3601 10 21
3601 12 13
3601 12 17
3601 12 21
3601-14-17
3601 14 21
Csőcsatlakozási méret Kapcsolódó menetméret
Egységár €
5,42
5,92
8,52
6,70
8,15
10,50
9,25
9,54
C1852623
C1384305
C3518505
C1861754
C1384310
C1874632
C1285588
C1384315
C1858520
3601 04 19
3601 04 10
3601 04 13
3601 06 19
3601 06 10
3601 06 13
3601 08 10
3601 08 13
3601 08 17
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Egységár €
4,29
4,70
4,91
8,62
10,45
10,67
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
3602 - egyforma szárú könyök
Rendelési Kód
C1384325
C1384326
C1384327
C1384328
C1384329
C1384330
Része Szám
3602-04-00
3602 06 00
3602 08 00
3602 10 00
3602 12 00
3602-14-00
www.brammer.biz
709
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
47622 47621 47614 47613