Page 665 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 665
Légkezelés
MX2-xxx -000002
Felépítés: moduláris, kompakt, HDPE szűrőelem. Felépítés: Szűrés szabályozó FR1004+Kenés L00 Furatok: MX2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 Kondenzátum-kapacitás: 55 cc.
Rögzítés: függőlegesen sorolva, falra szerelve (kapcsokkal), szerelőlapos rögzítés.
Üzemi hőmérséklet: -5°C - 50°C - legfeljebb 16 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten); -5°C - 60°C - legfeljebb 10 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten). Szűrőelem porozitása: 25 μm (standard), 5 μm.
Kondenzátum elvezetése: MX2 = kézi-félautomata (standard), automatikus, nyomásveszteség elleni védelem, elvezetés nélkül, G1/8 furattal.
Bemeneti (szívó)nyomás: 0,3 - 16 bar (automatikus elvezetéssel 1,5 - 12).
Kimeneti nyomás: 0,5 - 10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5 - 7 bar (csak az MX2 változatnál).
Folyadék: sűrített levegő.
Nyomásmérő: beépített nyomásmérős változat (standard), a nyomásmérő beszereléséhez G1/8 furattal rendelkező változat (csak az MX2 típusnál)
Rendelési
Kód Része Szám
C6304042 MX2-1/2-000002
C6304043 MX2-3/4-000002
C6304041 MX2-3/8-000002
MX2-xxx-000004
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Nyomástartomány
Egységár €
***
***
***
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Nyomásszabályozó Típusa
Tehermentesítő
Tehermentesítő
Tehermentesítő
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Rendelési Kód
C6304047
C6304048
C6304046
Része Szám
MX2-1/2-000004
MX2-3/4-000004
MX2-3/8-000004
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
MX2-xxx-000008
Rendelési Kód
C6304050
C6304051
C6304049
Része Szám
MX2-1/2-000008
MX2-3/4-000008
MX2-3/8-000008
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Nyomásszabályozó Típusa
Tehermentesítő
Tehermentesítő
Tehermentesítő
Egységár €
***
***
***
MX2-xxx-000010
Felépítés: Zárható V01 szelep + FR1004 szűrés-szabályozó + elektromos V16 szelep + lágyindítású AV szelep + Nyomás nyomáskapcsoló.
Felépítés: moduláris, kompakt, membrános.
Furatok: MX2 G3/8 - G1/2 - G3/4 / Elosztócső-szabályozó: G1/2 (csak az MX2 típusnál).
Kondenzátum-kapacitás: 55 cc.
Rögzítés: függőlegesen sorolva, falra szerelve (kapcsokkal), szerelőlapos rögzítés.
Üzemi hőmérséklet: -5°C - 50°C - legfeljebb 16 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten); -5°C - 60°C - legfeljebb 10 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten). Szűrőelem porozitása: 25 μm.
Kondenzátum elvezetése: kézi-félautomata.
Bemeneti (szívó)nyomás: 0,3 - 16 bar.
Kimeneti nyomás: 0,5 - 10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5 - 7 bar (csak az MX2 változatnál).
Túlnyomás kivezetése: nyomáscsökkentővel (standard); nyomáscsökkentés nélkül.
Folyadék: sűrített levegő.
Nyomásmérő: beépített nyomásmérős változat (standard), a nyomásmérő beszereléséhez G1/8 furattal rendelkező változat (csak az MX2 típusnál)
8
Rendelési Kód
C6304053
C6304054
C6304052
Része Szám
MX2-1/2-000010
MX2-3/4-000010
MX2-3/8-000010
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Nyomásszabályozó Típusa
Tehermentesítő
Tehermentesítő
Tehermentesítő
Egységár €
***
***
***
www.brammer.biz
653
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
95648 95647 95646 95644