Page 667 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 667
Légkezelés
Parker P31FA-E - szűrő - 5 mikronos elem
Leírás
• Általános levegő előkészítő rendszer 3 alapméretben, lehetővé
teszi az egységek csőkötések használata nélküli, helytakarékos
összekapcsolását, állandó szerelvény központokat nyújt. Üzemi nyomás
• Legfeljebb: Műanyag pohár 10-bar(150 psi).
• Fém pohár 17-bar(250 psi).
Üzemi hőmérséklet
• Műanyag pohár -10°C - +52°C. • Fém pohár -10°C - +65,5°C.
Áramlási sebesség
• Szűrő: 12 dm3/s.
• Szabályozó: 30 dm3/s.
• Szűrő/szabályozó: 14 dm3/s.
• Olajzó: 13 dm3/s.
Előnyei
• Moduláris kialakítású, a testen kialított csatlakozó portokkal. Előnyök
Könnyen összeszerelhető kombinációkba, vagy önállóan is használható
Rendelési Kód
C2579465
C2845412
C2845413
C2845411
Része Szám
P31FA12EMBN
P31FA12EGMN
P31FA12EMMN
P31FA12EGBN
Adagoló Edény Típusa
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Egységár €
30,60
22,44
26,52
26,52
Fém Tál
Polymide Tál
Fém Tál
Polymide Tál
P31FA-C - kicsapató szűrő - 0,01 mikronos elem
Rendelési Kód
C2845407
C2845408
C2845409
C2845410
Része Szám
P31FA12CGBN
P31FA12CGMN
P31FA12CMBN
P31FA12CMMN
Adagoló Edény Típusa
Polymide Tál
Polymide Tál
Fém Tál
Fém Tál
Adagoló Edény Típusa
Polymide Tál
Fém Tál
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Egységár €
46,41
42,33
50,49
46,41
Egységár €
42,33
46,41
P31FA-A - adszorbens szűrő
Rendelési Kód
C2845405
C2845406
Része Szám
P31FA12AGMN
P31FA12AMMN
P31RA-B - nyomásszabályozó
Az összes, négyszögletes manométeres szabályozót nem lehet átállítani kerek manométerre, a kerek manométeres terméket külön kell megrendelni.
Rendelési Kód
C2845419
Része Szám
P31RA12BNNP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Adagoló Edény Típusa
Fém Tál
Polymide Tál
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Egységár Nyomástartomány €
0 - 8 bar 22,95
0 - 8 bar 31,11
Egységár Csatlakozó méret €
G1/4 BSPP 28,56
G1/4 BSPP 24,48
Egységár Nyomástartomány €
C2845420 P31RA12BNTP
P31LA-L - Olajzóegység
8
Rendelési Kód
C2579473
C2845418
Része Szám
P31LA12LMNN
P31LA12LGNN
P31EA-E - szűrő/szabályozó
Rendelési Kód
C2845402
C2845403
C2579478
C2845404
Része Szám
P31EA12EGBBNTP
P31EA12EGMBNTP
P31EA12EMBBNTP
P31EA12EMMBNTP
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
49,53
45,90
54,06
49,98
www.brammer.biz
655
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
50062 50768 50767 50765 50764
50762