Page 663 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 663
Légkezelés
T108
Felépítés: dugattyú.
Anyagok: technopolimer szelepház és dugattyú, rozsdamentes acél rugó, sárgaréz betétek, NBR tömítőgyűrű és szeleptányér. Furatok: Furatok: G1/8 - G1/4.
Tömeg: 95g
Furatok nyomásmérő beszereléséhez: G1/8.
Rögzítés: sorolva vagy szerelőlappal (bármilyen pozícióban).
Üzemi hőmérséklet: -5°C - 50°C (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten). Bemeneti (szívó)nyomás: 0 - 12 bar.
Kimeneti nyomás: 0, 5 - 10 bar, 0 - 4 bar, 0 - 2 bar, 0 - 7 bar (standard).
Névleges: áramlás - lásd a grafikonon.
Másodlagos nyomáscsökkentés: standard.
Folyadék típusa: levegő és víz. Kérésre más gázokhoz is alkalmas speciális kialakításokat biztosíthatunk.
Rendelési Kód
C3334045
C6304039
C6304083
C4162511
T104
Rendelési Kód
C3685880
C4737850
C6304040
C3334044
MX2-3/8-R
Része Szám
T108-R00
T108-R10
T108-R20
T108-R70
Része Szám
T104-R00
T104-R10
T104-R20
T104-R70
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 2 bar
0 - 7 bar
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 2 bar
0 - 7 bar
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Felépítés: moduláris, kompakt, membrános.
Furatok: MX2 G3/8 - G1/2 - G3/4 / Elosztócső-szabályozó: G1/2 (csak az MX2 típusnál).
Rögzítés: függőlegesen sorolva, falra szerelve (kapcsokkal), szerelőlapos rögzítés.
Üzemi hőmérséklet: -5°C - 50°C - legfeljebb 16 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten); -5°C - 60°C - legfeljebb 10 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten). Bemeneti (szívó)nyomás: 0 - 16 bar.
Kimeneti nyomás: 0,5 - 10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5 - 7 bar (csak az MX2 változatnál).
Túlnyomás kivezetése: nyomáscsökkentővel (standard); nyomáscsökkentés nélkül.
Folyadék: sűrített levegő.
Nyomásmérő: beépített nyomásmérős változat (standard), a nyomásmérő beszereléséhez G1/8 furattal rendelkező változat (csak az MX2 típusnál)
Rendelési Kód
C3754898
C3754904
C3754909
MX2-1/2-R
Rendelési Kód
C3690029
C3667373
C3691097
MX2-3/4-R
Rendelési Kód
C3710628
C3721436
C3721443
Része Szám
MX2-3/8-R004
MX2-3/8-R402
MX2-3/8-R703
Része Szám
MX2-1/2-R004
MX2-1/2-R402
MX2-1/2-R703
Része Szám
MX2-3/4-R004
MX2-3/4-R402
MX2-3/4-R703
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Csatlakozó méret
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
8
www.brammer.biz
651
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
95640 95639 95638 95637 95636