Page 664 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 664
Légkezelés
MX2-3/8-FR
MX2-xxx -000003
Rendelési Kód
C3721509
C3721513
C3721517
Felépítés:
Felépítés:
Furatok: MX2 = G3/8 - G1/2 - G3/4.
Kondenzátum-kapacitás: 55 cc.
Rögzítés: függőlegesen sorolva, falra szerelve (kapcsokkal), szerelőlapos rögzítés.
Üzemi hőmérséklet: -5°C - 50°C - legfeljebb 16 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten); -5°C - 60°C - legfeljebb 10 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten). Szűrőelem porozitása: 25 μm (standard), 5 μm.
Kondenzátum elvezetése: MX2 = kézi-félautomata (standard), automatikus, nyomásveszteség elleni védelem, elvezetés nélkül, G1/8 furattal.
Bemeneti (szívó)nyomás: 0,3 - 16 bar (automatikus elvezetéssel 1,5 - 12).
Kimeneti nyomás: 0,5 - 10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5 - 7 bar (csak az MX2 változatnál).
Folyadék: sűrített levegő.
Nyomásmérő: beépített nyomásmérős változat (standard), a nyomásmérő beszereléséhez G1/8 furattal rendelkező változat (csak az MX2 típusnál)
Része Szám
MX2-3/8-FR0004
MX2-3/8-FR0042
MX2-3/8-FR0073
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Nyomástartomány
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
moduláris, kompakt, HDPE szűrőelem.
Zárható V01 szelep + FR1004 FR1004+Kenés L00
Rendelési Kód
C6025492
C6304045
C6304044
Csatlakozó Egységár
Része Szám
MX2-1/2-000003
MX2-3/4-000003
MX2-3/8-000003
méret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Nyomástartomány Nyomásszabályozó Típusa €
0.5 - 10 bar Tehermentesítő ***
0.5 - 10 bar Tehermentesítő ***
0.5 - 10 bar Tehermentesítő ***
MX2-1/2-FR
8
Felépítés:
Furatok: MX2 = G3/8 - G1/2 - G3/4.
Kondenzátum-kapacitás: MX2 = 55 cc.
Rögzítés: függőlegesen sorolva, falra szerelve (kapcsokkal), szerelőlapos rögzítés.
Üzemi hőmérséklet: -5°C - 50°C - legfeljebb 16 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten); -5°C - 60°C - legfeljebb 10 bar (a folyadék harmatpontja 2°C-nál alacsonyabb minimális üzemelési hőmérsékleten).
Szűrőelem porozitása: 25 μm (standard), 5 μm.
Kondenzátum elvezetése: MX2 = kézi-félautomata (standard), automatikus, nyomásveszteség elleni védelem, elvezetés nélkül, G1/8 furattal.
Bemeneti (szívó)nyomás: 0,3 - 16 bar (automatikus elvezetéssel 1,5 - 12).
Kimeneti nyomás: 0,5 - 10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5 - 7 bar (csak az MX2 változatnál).
Folyadék: sűrített levegő.
Nyomásmérő: beépített nyomásmérős változat (standard), a nyomásmérő beszereléséhez G1/8 furattal rendelkező változat (csak az MX2 típusnál)
moduláris, kompakt, HDPE szűrőelem.
Rendelési Kód
C3688268
C3688271
C3688274
Rendelési Kód
C3691404
C3691410
C3691432
Része Szám
MX2-1/2-FR0004
MX2-1/2-FR0042
MX2-1/2-FR0073
Része Szám
MX2-3/4-FR0004
MX2-3/4-FR0042
MX2-3/4-FR0073
Csatlakozó méretNyomástartomány
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Egységár Nyomásszabályozó Típusa €
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
Tehermentesítő ***
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
MX2-3/4-FR
Csatlakozó méret Nyomástartomány
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
652
www.brammer.biz
Pneumatika
95643 95642 95645 95641