Page 661 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 661
Légkezelés
Manométer
• Csatlakozás hátul
• Kémlelőablak: Polisztirol • Egységek: bar / psi
Rendelési Kód
C6154155
Része Szám
R412009413
Mérőóra átmérő
15 mm
Mérési tartomány
0 - 10 bar
Egységár €
***
Mérőóra Egységár
Manométer, Sorozat PG1-SAS
• Csatlakozás hátul
• Háttérszín: Fekete
• Skálaszín: Fehér / Szürke • Kémlelőablak: Polisztirol • Egységek: bar / psi
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3017236
C6154145
C3017237
C4102338
C3600326
C6154146
C6154147
C6154148
C3600327
C4102335
C6154149
C3017239
C3017240
Kapcsolódó menetméret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Mérőóra Egységár
Rendelési Kód
C5106879
C3017241
C3017242
C3017243
C4245160
C6154151
C6154152
C6154153
C4102340
C5051250
C5044955
C6154150
Kapcsolódó menetméret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Része Szám
R412003853
R412003854
R412003855
R412003856
R412003857
R412003858
R412004407
R412004408
R412004409
R412004410
R412004411
R412004412
R412004413
átmérő
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Mérési tartomány
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
€
10,36
***
10,36
10,36
10,36
***
***
***
10,36
10,36
***
11,07
10,83
Része Szám
R412004414
R412004415
R412004416
R412004417
R412004418
R412004419
R412004420
R412004421
R412004422
R412004423
R412004424
R412007898
átmérő
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
50 mm
Mérési tartomány
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
€
10,83
10,83
10,83
10,83
10,83
***
***
***
11,07
11,07
11,07
***
Manométer, Sorozat PG1-SAS-ADJ
• Csatlakozás hátul
• Állítható munkatartomány-kijelzéssel • Háttérszín: Fekete
• Skálaszín: Fehér / Szürke
• Kémlelőablak: Polisztirol
• Egységek: bar / psi
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C6038673
C6154156
C6154157
C6154158
C4976572
C6154159
Része Szám
R412007867
R412007868
R412007869
R412007870
R412007871
R412007872
Mérőóra átmérő
Mérési tartomány
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
Mérőóra átmérő
50 mm
50 mm
Egységár €
15,33
***
***
***
15,33
***
Egységár €
***
74,11
8
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Manométer, Sorozat PG1-SFB
• Csatlakozás hátul
• Háttérszín: Fehér
• Skálaszín: Fekete / Szürke • Egységek: bar / psi
Rendelési Kód
C6154144
C6041947
Része Szám
R412010678
R412010679
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
Típus
Mérési tartomány
0 - 12 bar
0 - 12 bar
Polikarbonát nézőablak
Biztonsági üveg nézőablak
www.brammer.biz
649
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
87761
87760 87759 99032