Page 655 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 655
Légkezelés
3/2 szelep, pneumatikusan vezérelt, Sorozat NL2-SOV
• G 1/4
• Menetes csatlakozással
Rendelési Kód
C3541961
Része Szám
0821300921
Átfolyás (QN) LPM
1100
Egységár €
84,40
Egységár Típus €
ATEX optional ***
***
***
177,47
llító csavarral zár ***
177,47
187,31
***
ATEX optional ***
CNOMO, ATEX optional ***
CNOMO, ATEX optional ***
Egységár Típus €
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
Lágyfeltöltő egység, elektromos működtetésű, Sorozat AS3-SSU
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 3500 l/min
• Menetes csatlakozással • Opcióként ATEX
Rendelési Kód
C6157220
C6157215
C6157216
C6073058
C6157222
C3017341
C3017342
C6157217
C6157221
C6157218
C6157219
Része Szám
R412007277
R412007279
R412007280
R412007278
R412007394
R412007283
R412007285
R412007284
R412007282
R412007286
R412007287
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
110V
220V
220V
110V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Lágyfeltöltő egység, elektromos működtetésű, Sorozat AS2-SSU
• G 1/4 - G 3/8
• Qn= 1300 l/min
• Menetes csatlakozással • Opcióként ATEX
Rendelési Kód
C3017308
C1956991
C3017309
C3017310
C3017311
C6157206
C1956996
C1956997
C3017313
C3017314
C3017315
Része Szám
R412006277
R412006286
R412006278
R412006279
R412006280
R412006383
R412006287
R412006282
R412006283
R412006284
R412006285
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
110V
220V
110V
220V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
ATEX optional
CNOMO, ATEX optional
IP65
IP65
IP65
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
IP65
IP65
IP65
128,89
154,64
166,94
166,94
166,94
***
154,64
128,89
166,94
166,94
166,94
Lágyfeltöltő egység, elektromos működtetésű, Sorozat NL2-SSU
• G 1/4
• Qn = 900 l/min
• Menetes csatlakozással
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 6952, Form B • Opcióként ATEX
8
Rendelési Kód
C3012468
C1960270
C1960272
C1960273
C1960269
C3012469
C1960274
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Üzemi feszül- Üzemi feszült-
Egységár Típus €
Része Szám
0821300941
0821300942
0821300943
0821300944
0821300946
0821300947
0821300948
tség (AC)
230V
230V
ség (DC)
24V
24V
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
feltöltési idő állítható
feltöltési idő állítható
feltöltési idő állítható
feltöltési idő állítható
feltöltési idő állítható
Kitöltése fix membránnal
Kitöltése fix membránnal
181,21
181,21
160,86
160,86
152,77
152,77
139,55
Egységár €
***
Lágyfeltöltő egység, elektromos működtetésű, elektromos előnykapcsolással, Sorozat AS2-SSU
• G 1/4
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, M12x1
Rendelési Kód
C6157205
Része Szám
R412006384
Átfolyás (QN) LPM
2000
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
Üzemi feszültség (DC)
24V
www.brammer.biz
643
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
87720
87719 87718 87717 87716