Page 653 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 653
Légkezelés
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat NL2-RGS
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• Működtetés: Mechanikus
Rendelési Kód
C6153492
C6153493
Része Szám
R412007613
0821302107
Átfolyás (QN) LPM
1500
1500
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Adagoló Edény Típusa
Bowl with Guard suitable for ATEX
Egységár Nyomástartomány €
0.1 - 3 bar ***
0.5 - 10 bar ***
Egységár €
33,07
Olajzó, Sorozat AS2-LBS
• G 1/4 - G 3/8
Rendelési Kód
C3017282
C3017283
C6142452
C3017284
C3017285
C3017286
Része Szám
R412006225
R412006226
R412006229
R412006231
R412006232
R412006235
Bowl with Guard with Electrical level detection 128,54
Bowl with Guard suitable for ATEX ***
Bowl with Guard suitable for ATEX 33,07
Bowl with Guard with Electrical level detection 128,54
Bowl with Guard suitable for ATEX 52,33
Egységár Adagoló Edény Típusa €
Bowl with Guard suitable for ATEX 46,06
Bowl with Guard with Electrical level detection ***
Bowl with Guard suitable for ATEX ***
Bowl with Guard suitable for ATEX 46,06
Bowl with Guard with Electrical level detection 138,38
Bowl with Guard suitable for ATEX 66,04
Olajzó, Sorozat AS3-LBS
• G 3/8 - G 1/2
Rendelési Kód
C3017332
C6150910
C6150911
C3017333
C4025190
C4086610
Része Szám
R412007225
R412007226
R412007229
R412007231
R412007232
R412007235
Lágyfeltöltő szelep, pneumatikus működtetésű, Sorozat NL2-SSV
• G 1/4
• Menetes csatlakozással
Rendelési Kód
Része Szám
Átfolyás (QN) LPM
1000 1000
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP G1/4 BSPP
Egységár Típus €
feltöltési idő állítható 50,72 Kitöltése fix membránnal 56,69
8
C3012457 0821300925 C3012458 0821300926
3/2 szelep, elektromosan vezérelt, Sorozat AS2-SOV
• G 1/4 - G 3/8
• Qn= 2000 l/min
• Menetes csatlakozással • Opcióként ATEX
Rendelési Kód
C1964963
C3017296
C6142629
C3017297
C3017298
C3017299
C1956985
C3017300
C3017301
C3017302
C3017303
Része Szám
R412006258
R412006264
R412006380
R412006265
R412006266
R412006267
R412006259
R412006268
R412006269
R412006270
R412006271
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
110V
220V
110V
220V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Egységár Típus €
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
CNOMO, ATEX optional
ATEX optional
with pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
81,95
56,20
105,41
93,51
94,24
94,24
81,95
56,20
93,01
94,24
94,24
www.brammer.biz
641
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
87711 87710 87709 65898 99021