Page 657 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 657
Légkezelés
3/2 elzárószelep, mechanikus működtetésű, Sorozat AS3-BAV
• G 3/8 - G 1/2
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C3600337
C3848931
Része Szám
R412007260
R412007261
Átfolyás (QN) LPM
4500
4500
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
Egységár €
46,72
46,72
Egységár €
30,14
29,91
Egységár €
***
Egységár €
***
***
Egységár €
20,83
20,83
Egységár €
3/2 elzárószelep, mechanikus működtetésű, Sorozat NL2-BAV
• G 1/4 - G 3/8
Rendelési Kód
C3012447
C1960219
Része Szám
0821300901
0821300903
Átfolyás (QN) LPM
2800
2800
Átfolyás (QN) LPM
2900
Átfolyás (QN) LPM
1250
1250
Átfolyás (QN) LPM
2700
3600
Átfolyás (QN) LPM
10300
Elosztó, Sorozat AS2-DIC
• G 1/4
• Elosztó, 4-szeres
• Köztes tápellátás
• ATEX-ként alkalmas
• Közeg hőmérséklet min./max.: -10°C / +50°C • Üzemi nyomás min/max: 0 bar / 16 bar
Rendelési Kód
C6156680
Része Szám
R412006249
Elosztó, Sorozat AS2-DIN
• G 1/4 - G 3/8
• Elosztó, 2-szeres
• Visszacsapó szelepp
• ATEX-ként alkalmas
• Közeg hőmérséklet min./max.: -10°C / +50°C • Üzemi nyomás min/max: 0,4 bar / 16 bar
Rendelési Kód
C6156571
C6156679
Része Szám
R412006254
R412006255
Elosztó, Sorozat AS2-DIS
• G 1/4 - G 3/8
• Elosztó, 3-szoros
• Elosztó
• ATEX-ként alkalmas
• “Közeg hőmérséklet min./max.: -10°C / +50°C” • Üzemi nyomás min/max: 0 bar / 16 bar
8
Rendelési Kód
C3017288
C3017289
Része Szám
R412006250
R412006251
Elosztó, Sorozat AS3-DIC
• G 1/2
• Elosztó, 4-szeres
• Köztes tápellátás
• ATEX-ként alkalmas
• Közeg hőmérséklet min./max.: -10°C / +50°C • Üzemi nyomás min/max: 0 bar / 16 bar
Rendelési Kód
C6156683
Része Szám
R412007249
G1/2 BSPP ***
www.brammer.biz
645
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
87733 87732 87731 87730 87729 87728