Page 654 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 654
Légkezelés
3/2 szelep, elektromosan vezérelt, Sorozat AS2-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 4500 l/min
• Menetes csatlakozással • Opcióként ATEX
Rendelési Kód
C6157208
C6157207
C3017337
C6157209
C6157210
C2884975
C3017352
C3017338
C3017339
C4086609
C6157211
Része Szám
R412007258
R412007264
R412007265
R412007266
R412007267
R412007259
R412007391
R412007268
R412007269
R412007270
R412007271
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP 24V
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP 24V
Egységár Típus €
***
***
102,55
Üzemi feszültség (AC)
Üzemi feszültség (DC)
24V
110V ***
220V ***
CNOMO, ATEX optional ***
with pilot valve ***
85,12
101,15
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
110V 112,27
220V ***
3/2 szelep, elektromosan vezérelt, Sorozat AS2-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Qn= 4500 l/min
• Menetes csatlakozással • Integrált ST6 szenzorral
Rendelési Kód
C6156700
C6157212
C6157213
C3017354
C6157214
Része Szám
R412007383
R412007381
R412007387
R412007396
R412007398
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Üzemi feszültség (DC)
Egységár Típus €
24V
24V
24V
with pilot valve
without pilot valve
without pilot valve
with pilot valve
with pilot valve
Kézi vezérlés típus
Kézi segédműködtetés: reteszelődő
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
234,81
***
***
***
***
Egységár €
94,75
102,09
88,85
98,23
Egységár €
77,96
77,96
Egységár €
***
93,76
3/2 szelep, elektromosan vezérelt, Sorozat NL2-SOV
• G 1/4
• Qn= 1100 l/min
• Menetes csatlakozással
• Elektr. Csatlakozás: Dugó, ISO 6952, Form B • Opcióként ATEX
Rendelési Kód
C3012455
C4261769
C3012456
C3820808
Része Szám
0821300922
0821300923
0821300924
0821300929
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Üzemi feszültség (AC)
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
Típus
without coil
without coil
8
3/2 szelep, pneumatikusan vezérelt, Sorozat AS2-SOV
• G 1/4 - G 3/8
• Menetes csatlakozással • ATEX-ként alkalmas
Rendelési
Kód Része Szám
C3017294 R412006262
C3017295 R412006263
3/2 szelep, pneumatikusan vezérelt, Sorozat AS3-SOV
• G 3/8 - G 1/2
• Menetes csatlakozással • ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C6157104
C4152850
Része Szám
R412007262
R412007263
Átfolyás (QN) LPM
2000
2000
Átfolyás (QN) LPM
4500
4500
642
www.brammer.biz
Pneumatika
87715 87714 87713 99022 87712