Page 648 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 648
Légkezelés
Precíziós nyomásszabályozó szelep, Sorozat NL2-RGP
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Átmenő tápcsatornával
Rendelési
Kód Része Szám
C1968496 0821302527
C1960953 0821302528
C1968498 0821302529
Precíziós nyomásszabályozó szelep, Sorozat NL2-RGP
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• Működtetés: Mechanikus
Átfolyás (QN) LPM
1500
1500
1500
Átfolyás (QN) LPM
1500
1500
1500
Átfolyás (QN) LPM
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
Állítási tartomány
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Állítási tartomány
Egységár €
58,14
58,14
58,14
Egységár €
58,14
62,05
58,14
Egységár €
31,17
39,78
31,17
39,78
31,17
39,78
30,82
39,93
31,17
39,23
31,17
39,78
31,17
39,78
29,62
39,78
31,17
39,78
31,17
39,78
31,36
37,90
31,17
39,78
Egységár €
32,68
32,68
32,68
32,68
32,68
32,68
32,68
32,68
32,68
32,68
32,68
32,68
Rendelési Kód
C1968497
C1954790
C1968499
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS2-RGS
Része Szám
0821302515
0821302516
0821302517
Része Szám
R412006100
R412006101
R412006102
R412006103
R412006104
R412006105
R412006106
R412006107
R412006108
R412006109
R412006110
R412006111
R412006112
R412006113
R412006114
R412006115
R412006116
R412006117
R412006118
R412006119
R412006120
R412006121
R412006122
R412006123
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Állítási tartomány
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Zárható
• Lakathoz
• ATEX-ként alkalmas
8
Rendelési Kód
C3262292
C3250645
C3262293
C3262294
C3262295
C3261866
C3246644
C3261284
C3247277
C3247157
C3262296
C3262297
C3262298
C3262299
C3262300
C3262301
C3262302
C3257586
C3262303
C3261631
C3247278
C3261688
C3262304
C3262305
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
Mérőóra típus
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS2-RGS-...-DS
Rendelési Kód
C3262306
C3262307
C3262308
C3262309
C3262310
C3262311
C3262312
C3262313
C3262314
C3262315
C3262316
C3262317
Része Szám
R412006124
R412006125
R412006126
R412006127
R412006128
R412006129
R412006130
R412006131
R412006132
R412006133
R412006134
R412006135
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Átmenő tápcsatornával
• Zárható
• Lakathoz
• ATEX-ként alkalmas
Átfolyás (QN) LPM
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
Állítási tartomány
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
636
www.brammer.biz
Pneumatika
87257 87256 87255 120061