Page 649 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 649
Légkezelés
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS3-RGS
Rendelési Kód
C6153438
C6153433
C6153439
C6153434
C6153440
C3600335
C6153441
C4735635
C6153442
C3261745
C6153443
C6153435
C6153444
C6153436
C6153445
C6153437
C6153446
C3261795
C5067550
C4081767
C6153447
C3247159
C6153448
C3247227
Része Szám
R412007100
R412007101
R412007102
R412007103
R412007104
R412007105
R412007106
R412007107
R412007108
R412007109
R412007110
R412007111
R412007112
R412007113
R412007114
R412007115
R412007116
R412007117
R412007118
R412007119
R412007120
R412007121
R412007122
R412007123
Átfolyás (QN) LPM
1600
1600
4600
4600
5000
5000
4300
4300
4300
4300
3500
3500
1600
1600
4600
4600
5000
5000
5200
5200
5200
5200
4000
4000
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Mérőóra típus
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Állítási tartomány
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
Állítási tartomány
0.2 - 4 bar
Állítási tartomány
0.2 - 4 bar
Állítási tartomány
0.5 - 10 bar
Egységár €
***
***
***
***
***
54,94
***
54,94
***
***
***
***
***
***
***
54,94
48,93
54,94
***
52,07
***
54,94
Egységár €
48,39
***
***
48,39
***
***
*** • G 3/8 - G 1/2
• Qn=1600 - 5200 l/min
*** • Működtetés: Mechanikus *** • Átmenő tápcsatornával *** • Zárható
• Lakathoz
*** • ATEX-ként alkalmas ***
Egységár €
***
Egységár €
***
Egységár €
Állítási tartomány
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
***
• G 3/8 - G 1/2
62,49 • Qn=1600 - 5200 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Zárható
• Lakathoz
• ATEX-ként alkalmas
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS3-RGS-...-DS
Rendelési Kód
C3263299
C6153450
C6153451
C3263314
C6153452
C6153453
C6153454
C6153455
C6153456
C6153457
C6153458
C6153459
Része Szám
R412007124
R412007125
R412007126
R412007127
R412007128
R412007129
R412007130
R412007131
R412007132
R412007133
R412007134
R412007135
Átfolyás (QN) LPM
1600
4600
5000
4300
4300
3500
1600
4600
5000
5200
5200
4000
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Precíziós nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS2-RGP-...-E11
• G 1/4
• Qn=2200 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Zárható
• E11-zárással
8
Rendelési Kód
C6153432
Része Szám
R412006146
Átfolyás (QN) LPM
2200
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
Precíziós nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS3-RGP-...-E11
• G 1/2
• Qn=5000 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Zárható
• E11-zárással
Rendelési Kód
C6153478
Része Szám
R412007158
Átfolyás (QN) LPM
5000
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS2-RGS-...-E11
• G 1/4
• Qn=2200 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Zárható
• E11-zárással
Rendelési
Kód Része Szám
C6153398 R412006099
Átfolyás (QN) LPM
2200
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
***
www.brammer.biz
637
Pneumatika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
87706
87705 87704 87703 87702