Page 646 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 646
Légkezelés
Szűrő-nyomásszabályzó szelep, Sorozat AS3-FRE-...-E11
• G 1/2
• Szűrőfinomság: 5 μm • Zárható
• E11-zárással
Rendelési Kód
C6149795
Része Szám
R412007203
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Csatlakozó méret
Átfolyás (QN) LPM
4300
Átfolyás (QN) LPM
5100
Átfolyás (QN) LPM
4300
4300
4300
5100
5100
5100
Átfolyás (QN) LPM
Lefolyó típusa
Automatikus (N / C)
Lefolyó típusa
Félautomata (N/O)
Lefolyó típusa
Félautomata (N/O)
Automatikus (N / O)
Automatikus (N / C)
Félautomata (N/O)
Automatikus (N / O)
Automatikus (N / C)
Lefolyó típusa
Automatikus (N / C)
Mérőóra típus
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Egységár €
***
Egységár €
84,46
Egységár €
***
***
***
***
***
***
Egységár €
***
Egységár €
56,28
64,99
56,28
64,99
56,28
64,99
56,28
64,99
56,28
64,99
56,28
64,99
56,28
64,99
56,28
64,99
56,28
64,99
56,28
64,99
Szűrő-nyomásszabályzó szelep, Sorozat AS3-FRE
• G 1/2
• Szűrőfinomság: 25 μm • Zárható
• Lakathoz
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C4641924
Része Szám
R412007189
Szűrő-nyomásszabályzó szelep, Sorozat AS3-FRE
• G 3/8 - G 1/2
• Szűrőfinomság: 40 μm • Zárható
• Lakathoz
• ATEX-ként alkalmas
Rendelési Kód
C6149796
C6149797
C6149798
C6149799
C6149800
C6149801
Része Szám
R412007218
R412007219
R412007220
R412007221
R412007222
R412007223
8
Szűrő-nyomásszabályzó szelep, Sorozat AS3-FRE-...-E11
• G 1/2
• Szűrőfinomság: 40 μm • Zárható
• E11-zárással
Rendelési
Kód Része Szám
C6149802 R412007204
Precíziós nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS2-RGP
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Zárható
• Lakathoz
• ATEX-ként alkalmas
G1/2 BSPP
Átfolyás (QN) LPM
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
5100
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Rendelési Kód
C3262318
C3261767
C3262319
C3261827
C3262320
C3261613
C3262321
C3262322
C3262323
C3262324
C3262325
C3257584
C3262326
C3262327
C3262328
C3261695
C3262329
C3262330
C3262331
C3262332
Része Szám
R412006136
R412006137
R412006138
R412006139
R412006140
R412006141
R412006142
R412006143
R412006144
R412006145
R412006148
R412006149
R412006150
R412006151
R412006152
R412006153
R412006154
R412006155
R412006156
R412006157
Állítási tartomány
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
634
www.brammer.biz
Pneumatika
87251 98924 98923 98922 98921