Page 650 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 650
Légkezelés
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat AS3-RGS-...-E11
• G 1/2
• Qn=5200 l/min
• Működtetés: Mechanikus • Zárható
• E11-zárással
Rendelési
Kód Része Szám
C6153449 R412007099
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat NL2-RGS
• G 1/4
• Qn=2000 l/min
• Működtetés: Mechanikus
Átfolyás (QN) LPM
5200
Átfolyás (QN) LPM
2000
2000
2000
Átfolyás (QN) LPM
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
Csatlakozó méret
Állítási tartomány
Egységár €
***
Egységár €
61,03
64,71
69,31
Egységár €
43,61
30,38
34,35
43,61
43,61
34,35
32,20
40,86
32,20
32,72
43,61
34,35
Egységár €
35,82
46,65
86,15
156,63
35,82
46,65
86,15
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
Rendelési Kód
C1967864
C1967865
C3240026
Része Szám
0821302557
0821302559
0821302558
0.5 - 10 bar
Állítási tartomány
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Állítási tartomány
0.1 - 3 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Adagoló Edény Típusa
Polikarbonát tál
Tál Guard
Fém Tál kijelzővel
Polikarbonát tál
Polikarbonát tál
Tál Guard
Fém Tál kijelzővel
Adagoló Edény Típusa
Polikarbonát tál
Tál Guard
Fém Tál kijelzővel
Polikarbonát tál
Tál Guard
Fém Tál kijelzővel
Fém Tál kijelzővel
Fém Tál kijelzővel
Nyomásszabályozó szelep, Sorozat NL2-RGS
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Csatlakozó méret
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• Működtetés: Mechanikus
Rendelési Kód
C1954344
C1955202
C3246692
C1967870
C1954388
C3240305
C1960255
C1961534
C1960256
C1954521
C1960261
C1960257
• G 1/4 - G 3/8
Rendelési Kód
C3012487
C1967855
C1967857
C1967856
C1967862
C1967861
C1967863
Mikró ködoajozó, Sorozat NL2-LBM
• G 1⁄4
Rendelési Kód
C3820816
C6150912
C6150913
C6150914
C6150915
C6150916
C6150917
C6150918
Része Szám
0821302404
0821302405
0821302406
0821302560
0821302400
0821302401
0821302444
0821302451
0821302453
0821302452
0821302440
0821302441
Része Szám
0821301400
0821301401
0821301402
0821301408
0821301440
0821301441
0821301442
Része Szám
0821301411
0821301415
R412007651
0821301412
R412007652
R412007653
0821301413
0821301414
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Mérőóra típus
Round Type
Without
Without
Round Type
Round Type
Without
Without
Round Type
Without
Round Type
Round Type
Without
Olajzó, Sorozat NL2-LBS
8
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Térfogat
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
1000 ml
1500 ml
638
www.brammer.biz
Pneumatika
98925
87708 120062 87707
65902