Page 64 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 64
Hengergörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0025809
C0017305
C0013615
C0017328
C0026852
C0013920
C0017363
C0017375
C0017384
C0021687
C0017306
C0020562
C0017329
C0137651
C0013921
C0017364
C0017643
C0013951
C0017292
C0017493
C0021689
C0017330
C0027782
C0013922
C0013908
C0025896
C0017385
C0017293
C0013593
C0020564
C0017587
C0362322
C0016542
C0013909
C0017611
C0031400
C0013579
C0017582
C0020566
C0013643
C0013924
C0013910
C0017529
C0013952
C0017504
C6159906
C0021693
C0013594
C0017307
C0017688
C0017644
C0139666
C0017565
C0013923
C2996866
C0017386
C0017309
C0018010
C0021992
C0013644
C2995169
C0013925
C0017574
C0066577
C0017387
Külső Egységár
Rendelési Kód
C0021688
C0013595
C0021993
C0022001
C0039007
C0013927
C0021695
C0034209
C0017310
C0017588
C0021994
C2995128
C0021286
C0017618
C2513227
C2996904
C0017308
C0025892
C0137621
C0017691
C2996836
C0025807
C0047879
C2996905
C0013596
C0021282
C0035539
C0022002
C0021287
C0021694
C0941910
C0013617
C6159897
C6159902
C2996838
C0035803
C0031008
C0017317
C6159898
C6159903
C2996839
C0031371
C1420063
C0020569
C0057090
C0021995
C6159899
C0027639
C0021997
C0022008
C2996868
C6159900
C6159904
C6159901
C6159905
Külső Egységár
Része Szám
NJ216-E-TVP2
NJ2216-E-TVP2
NJ2316-E-TVP2
NJ316-E-TVP2
NJ416-M1
NUP2216-E-TVP2
NUP216-E-TVP2
NUP2316-E-TVP2
NUP316-E-TVP2
NJ217-E-TVP2
NJ2217-E-TVP2
NJ2317-E-TVP2
NJ317-E-TVP2
NJ417-M1
NUP2217-E-TVP2
NUP217-E-TVP2
NUP2317-E-TVP2
NUP317-E-TVP2
NJ218-E-TVP2
NJ2218-E-TVP2
NJ2318-E-TVP2
NJ318-E-TVP2
NJ418-M1
NUP2218-E-TVP2
NUP218-E-TVP2
NUP2318-E-TVP2
NUP318-E-TVP2
NJ219-E-TVP2
NJ2219-E-TVP2
NJ2319-E-TVP2
NJ319-E-TVP2
NJ419-M1
NUP2219-E-TVP2
NUP219-E-TVP2
NUP2319-E-TVP2
NUP319-E-TVP2
NJ220-E-TVP2
NJ2220-E-TVP2
NJ2320-E-TVP2
NJ320-E-TVP2
NUP2220-E-TVP2
NUP220-E-TVP2
NUP2320-E-TVP2
NUP320-E-TVP2
NJ221-E-TVP2
NJ421-M1
NUP221-E-TVP2
NJ222-E-TVP2
NJ2222-E-TVP2
NJ2322-E-TVP2
NJ322-E-TVP2
NJ422-M1
NUP2222-E-TVP2
NUP222-E-TVP2
NUP2322-E-TVP2
NUP322-E-TVP2
NJ224-E-TVP2
NJ2224-E-TVP2
NJ2324-E-M1
NJ324-E-TVP2
NJ424-M1
NUP2224-E-TVP2
NUP224-E-TVP2
NUP2324-E-M1
NUP324-E-TVP2
Belső átmérő
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
átmérő
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
200 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
210 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
225 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
170 mm
170 mm
200 mm
200 mm
240 mm
170 mm
170 mm
200 mm
200 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
190 mm
260 mm
190 mm
200 mm
200 mm
240 mm
240 mm
280 mm
200 mm
200 mm
240 mm
240 mm
215 mm
215 mm
260 mm
260 mm
310 mm
215 mm
215 mm
260 mm
260 mm
Szélesség €
Része Szám
NJ226-E-TVP2
NJ2226-E-TVP2
NJ2326-E-M1
NJ326-E-TVP2
NUP2226-E-TVP2
NUP226-E-TVP2
NUP2326-E-M1
NUP326-E-TVP2
NJ228-E-M1
NJ2228-E-M1
NJ2328-E-M1
NJ328-E-TVP2
NUP2228-E-M1
NUP228-E-M1
NUP2328-E-M1
NUP328-E-TVP2
NJ2230-E-M1
NJ230-E-M1
NJ2330-E-M1
NJ330-E-M1
NUP2230-E-M1
NUP230-E-M1
NUP2330-E-M1
NUP330-E-M1
NJ2232-E-M1
NJ232-E-M1
NJ2332-E-M1
NJ332-E-M1
NUP2232-E-M1
NUP232-E-M1
NJ2234-E-M1
NJ234-E-M1
NJ2334-EX-TB-M1
NJ334-E-TB-M1
NUP2234-E-M1
NUP234-E-M1
NJ2236-E-M1
NJ236-E-M1
NJ2336-EX-TB-M1
NJ336-E-TB-M1
NUP2236-E-M1
NUP236-E-M1
NJ2238-E-M1
NJ238-E-M1
NUP238-E-M1
NJ240-E-M1
NJ2340-EX-TB-M1
NUP240-E-M1
NJ244-E-M1
NUP244-E-M1
NUP2344-EX-M1
NJ248-E-TB-M1
NJ348-E-TB-M1
NJ252-E-TB-M1
NJ356-E-TB-M1
Belső átmérő
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
260 mm
280 mm
átmérő
230 mm
230 mm
280 mm
280 mm
230 mm
230 mm
280 mm
280 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
270 mm
270 mm
320 mm
320 mm
270 mm
270 mm
320 mm
320 mm
290 mm
290 mm
340 mm
340 mm
290 mm
290 mm
310 mm
310 mm
360 mm
360 mm
310 mm
310 mm
320 mm
320 mm
380 mm
380 mm
320 mm
320 mm
340 mm
340 mm
340 mm
360 mm
420 mm
360 mm
400 mm
400 mm
460 mm
440 mm
500 mm
480 mm
580 mm
Szélesség €
1
26 mm
33 mm
58 mm
39 mm
48 mm
33 mm
26 mm
58 mm
39 mm
28 mm
36 mm
60 mm
41 mm
52 mm
36 mm
28 mm
60 mm
41 mm
30 mm
40 mm
64 mm
43 mm
54 mm
40 mm
30 mm
64 mm
43 mm
32 mm
43 mm
67 mm
45 mm
55 mm
43 mm
32 mm
67 mm
45 mm
34 mm
46 mm
73 mm
47 mm
46 mm
34 mm
73 mm
47 mm
36 mm
60 mm
36 mm
38 mm
53 mm
80 mm
50 mm
65 mm
53 mm
38 mm
80 mm
50 mm
40 mm
58 mm
86 mm
55 mm
72 mm
58 mm
40 mm
86 mm
55 mm
109,03
136,03
309,57
197,45
666,12
153,66
138,95
439,00
250,21
130,81
159,32
359,44
231,66
789,76
246,63
155,81
***
259,20
147,57
192,09
476,14
293,08
946,42
236,16
168,22
586,98
298,85
181,58
251,86
515,67
335,54
***
299,36
282,77
680,96
***
208,74
273,70
609,65
408,08
367,99
321,11
828,53
430,34
457,05
***
246,92
265,87
378,82
975,28
573,38
***
595,22
313,39
***
569,67
323,99
528,03
1985,50
702,40
***
618,29
372,43
2220,80
40 mm
64 mm
93 mm
58 mm
64 mm
40 mm
93 mm
58 mm
42 mm
68 mm
102 mm
62 mm
68 mm
42 mm
102 mm
62 mm
73 mm
45 mm
108 mm
65 mm
73 mm
45 mm
108 mm
65 mm
80 mm
48 mm
114 mm
68 mm
80 mm
48 mm
86 mm
52 mm
120 mm
72 mm
86 mm
52 mm
86 mm
52 mm
126 mm
75 mm
86 mm
52 mm
92 mm
55 mm
55 mm
58 mm
138 mm
58 mm
65 mm
65 mm
145 mm
72 mm
95 mm
80 mm
108 mm
405,20
661,59
2474,00
833,02
1121,66
463,82
***
***
801,14
1206,11
3058,97
***
1523,51
931,17
***
***
1397,13
920,45
***
2049,80
***
1110,89
***
***
1971,35
978,16
***
2304,16
***
1322,25
***
1152,88
***
***
***
1192,83
2463,48
1292,26
***
***
***
1684,27
***
1620,38
2067,77
1700,01
***
2306,98
2715,01
3305,40
***
***
***
***
***
773,57
52
www.brammer.biz
Csapágyak