Page 62 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 62
Hengergörgős csapágyak
SKF Explorer Hengergörgős csapágyak - Metric
• Nagy radiális terhelésű alkalmazásokhoz
• Kicsi és közepes keresztmetszetű sorozatok
• Nagy teherbírás
• Nagy határfordulatszám
• Megerősített poliamid kosár
• A különböző alkalmazásokhoz megfelelő borda kialakítások
Rendelési Kód
C0005669
C0005695
C0005670
C0005696
C0005671
C0005697
C0005672
C0005698
C0005673
C0005699
C0005675
C0005701
C0005677
C0005702
C0005678
C0005703
C0005679
C0005705
C0005680
C0005706
C0005681
C0005708
C0055174
C0005711
C0005682
C0005713
C0005684
C0005715
C0005685
C0005717
Része Szám
N 203 ECP
N 303 ECP
N 204 ECP
N 304 ECP
N 205 ECP
N 305 ECP
N 206 ECP
N 306 ECP
N 207 ECP
N 307 ECP
N 208 ECP
N 308 ECP
N 209 ECP
N 309 ECP
N 210 ECP
N 310 ECP
N 211 ECP
N 311 ECP
N 212 ECP
N 312 ECP
N 213 ECP
N 313 ECP
N 214 ECP
N 314 ECP
N 215 ECP
N 315 ECP
N 216 ECP
N 316 ECP
N 217 ECP
N 317 ECP
Belső átmérő
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
Külső átmérő
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
90 mm
110 mm
100 mm
120 mm
110 mm
130 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
130 mm
160 mm
140 mm
170 mm
150 mm
180 mm
Külső átmérő
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
90 mm
110 mm
100 mm
120 mm
110 mm
130 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
Egységár Szélesség €
1
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
17 mm
16 mm
19 mm
17 mm
21 mm
18 mm
23 mm
19 mm
25 mm
20 mm
27 mm
21 mm
29 mm
22 mm
31 mm
23 mm
33 mm
24 mm
35 mm
25 mm
37 mm
26 mm
39 mm
28 mm
41 mm
47,31
***
62,13
71,08
51,22
63,55
58,00
70,70
76,42
76,49
84,29
95,24
97,90
134,82
88,27
129,18
244,25
160,13
170,29
199,05
182,71
203,39
238,30
301,46
215,56
473,19
251,46
345,71
321,77
327,76
SKF Explorer Hengergörgős csapágyak - Metric
Rendelési Kód
C0006831
C0006590
C0006832
C0006592
C0006835
C0006597
C0006839
C0006602
C0006843
C0006606
C0006849
C0006610
C0006854
C0006616
C0006860
C0006619
C0006867
C0006624
C0006873
C0006628
C0006879
C0006630
C0006886
C0006892
C0006898
C0006904
Része Szám
NU 303 ECP
NU 204 ECP
NU 304 ECP
NU 205 ECP
NU 305 ECP
NU 206 ECP
NU 306 ECP
NU 207 ECP
NU 307 ECP
NU 208 ECP
NU 308 ECP
NU 209 ECP
NU 309 ECP
NU 210 ECP
NU 310 ECP
NU 211 ECP
NU 311 ECP
NU 212 ECP
NU 312 ECP
NU 213 ECP
NU 313 ECP
NU 214 ECP
NU 314 ECP
NU 315 ECP
NU 316 ECP
NU 317 ECP
Belső átmérő
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
Egységár Szélesség €
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
17 mm
16 mm
19 mm
17 mm
21 mm
18 mm
23 mm
19 mm
25 mm
20 mm
27 mm
21 mm
29 mm
22 mm
31 mm
23 mm
33 mm
24 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
47,95
28,45
34,16
30,48
39,25
36,45
46,34
38,30
51,68
45,72
57,48
54,51
79,39
67,40
95,88
74,94
95,96
78,36
109,96
96,01
134,19
101,26
165,36
196,62
226,12
258,17
62915
50
www.brammer.biz
Csapágyak
62911