Page 65 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 65
Hengergörgős csapágyak
Hengergörgős NSK csapágyak - NJ sorozat
Golyóscsapágyak helyett használatosak abban az esetben, ha magas a sugárirányú terhelés. Általában más típusú, tengelyirányú terhelés felvételére alkalmas csapágyakkal együtt használandó.
• Magas sugárirányú terhelésnek kitett alkalmazásokhoz
• Nagy sebességekhez is alkalmas
• Rendelkezésre álló kosarak: acél (W vagy EW toldalék), réz (M vagy EM toldalék) és poliamid (ET toldalék) • Rendelkezésre álló sorozatok: extra-könnyű, könnyű, közepes és nagy terhelés
• C3 radiális belső hézagos változat is rendelkezésre áll
Az NJ típus csak nagyon alacsony, egy irányból ható tengelyirányú terheléshez alkalmas
Rendelési Kód
C6132237
C6132255
C6132287
C2948804
C6132238
C6132256
C6132271
C6132288
C6132300
C6132240
C6132257
C6132289
C6132272
C6132301
C6132236
C6132241
C6132258
C0239339
C6132273
C6132302
C2948810
C6132242
C6132259
C6132274
C6132290
C6132303
C6132243
C6132260
C6132291
C6132275
C6132304
C2948815
C6132244
C6132261
C6132276
C0110616
C0086046
C2948818
C6132245
C6132262
C6132292
C6132277
C0239340
C2948821
C6132246
C6132263
C6132278
C6132293
Része Szám
NJ204ET
NJ2204W
NJ304W
NJ2304
NJ205ET
NJ2205ET
NJ2305ET
NJ305ET
NJ405W
NJ206ET
NJ2206ET
NJ306ET
NJ2306ET
NJ406W
NJ1007
NJ207ET
NJ2207W
NJ307ET
NJ2307ET
NJ407W
NJ1008
NJ208ET
NJ2208ET
NJ2308ET
NJ308ET
NJ408W
NJ209EW
NJ2209ET
NJ309ET
NJ2309W
NJ409W
NJ1010
NJ210ET
NJ2210ET
NJ2310ET
NJ310ET
NJ410W
NJ1011
NJ211ET
NJ2211W
NJ311ET
NJ2311W
NJ411EC3
NJ1012
NJ212ET
NJ2212ET
NJ2312W
NJ312ET
Belső átmérő
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Külső átmérő
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
80 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
90 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
100 mm
68 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
120 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
95 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C6132305
C2948825
C6132247
C6132264
C0072432
C6132279
C6132306
C2948828
C6132248
C0129891
C6132294
C6132280
C6132307
C6132249
C6132265
C2801573
C6132281
C6133227
C6132250
C6132266
C6132295
C6132282
C2424108
C6132251
C6132267
C6132296
C6132283
C2424109
C6132252
C6132268
C6132297
C6132284
C0239341
C2948852
C6132253
C6132269
C6132298
C6132285
C6132308
C2948861
C6132254
C6132270
C6132299
C6132286
C0239342
Része Szám
NJ412W
NJ1013
NJ213ET
NJ2213W
NJ313ET
NJ2313W
NJ413W
NJ1014
NJ214ET
NJ2214ET
NJ314ET
NJ2314W
NJ414W
NJ215W
NJ2215ET
NJ315ET
NJ2315W
NJ415W
NJ216ET
NJ2216W
NJ316ET
NJ2316WC3
NJ416M
NJ217ET
NJ2217W
NJ317ET
NJ2317W
NJ417
NJ218ET
NJ2218ET
NJ318W
NJ2318W
NJ418
NJ1019
NJ219W
NJ2219W
NJ319W
NJ2319W
NJ419
NJ1020
NJ220ET
NJ2220ET
NJ320ET
NJ2320W
NJ420
Belső átmérő
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő
150 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
160 mm
110 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
180 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
190 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
200 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
210 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
225 mm
145 mm
170 mm
170 mm
200 mm
200 mm
240 mm
150 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
250 mm
Egységár Szélesség €
35 mm ***
18 mm ***
23 mm ***
31 mm ***
33 mm ***
48 mm ***
37 mm ***
20 mm ***
24 mm ***
31 mm ***
35 mm ***
51 mm ***
42 mm ***
25 mm ***
31 mm ***
37 mm ***
55 mm ***
45 mm ***
26 mm ***
33 mm ***
39 mm ***
58 mm ***
48 mm ***
28 mm ***
36 mm ***
*** 1 60 mm ***
14 mm
18 mm
15 mm
21 mm
15 mm
18 mm
24 mm
17 mm
21 mm
16 mm
20 mm
19 mm
27 mm
23 mm
14 mm
17 mm
23 mm
21 mm
31 mm
25 mm
15 mm
18 mm
23 mm
33 mm
23 mm
27 mm
19 mm
23 mm
25 mm
36 mm
29 mm
16 mm
20 mm
23 mm
40 mm
27 mm
31 mm
18 mm
21 mm
25 mm
29 mm
43 mm
33 mm
18 mm
22 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
265,69
***
***
41 mm
52 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
43 mm ***
64 mm ***
54 mm ***
24 mm ***
32 mm ***
43 mm ***
45 mm ***
67 mm ***
55 mm ***
24 mm ***
34 mm ***
46 mm ***
47 mm ***
73 mm ***
58 mm ***
28 mm ***
46 mm ***
31 mm ***
www.brammer.biz
53
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62957