Page 66 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 66
Hengergörgős csapágyak
Hengergörgős NSK csapágyak - NUP sorozat
Golyóscsapágyak helyett használatosak abban az esetben, ha magas a sugárirányú terhelés. Általában más típusú, tengelyirányú terhelés felvételére alkalmas csapágyakkal együtt használandó.
• Magas sugárirányú terhelésnek kitett alkalmazásokhoz
• Nagy sebességekhez is alkalmas
• Rendelkezésre álló kosarak: acél (W vagy EW toldalék), réz (M vagy EM toldalék) és poliamid (ET toldalék) • Rendelkezésre álló sorozatok: extra-könnyű, könnyű, közepes és nagy terhelés
• C3 radiális belső hézagos változat is rendelkezésre áll
Alacsony tengelyirányú terhelés mindkét irányból
Rendelési Kód
C6132376
C6132391
C2948805
C6132426
C6132377
C6132392
C6132410
C6132427
C6132378
C6132393
C6132428
C6132411
C6132379
C6132394
C0060984
C6132412
C2948811
C0066937
C6132395
C6132429
C6132413
C0239390
C6132380
C6132396
C0072464
C6132414
C6132439
C2948816
C6132381
C6132397
C6132430
C6132415
C2948817
C0072038
C6132398
C6132431
C6132416
C2948820
C6132382
C6132400
C6132432
Része Szám
NUP204W
NUP2204
NUP2304
NUP304W
NUP205ET
NUP2205W
NUP2305ET
NUP305ET
NUP206ET
NUP2206ET
NUP306ET
NUP2306ET
NUP207ET
NUP2207ET
NUP307ET
NUP2307ET
NUP1008
NUP208ET
NUP2208ET
NUP308ET
NUP2308ET
NUP408M
NUP209ET
NUP2209ET
NUP309ET
NUP2309ET
NUP409W
NUP1010
NUP210ET
NUP2210ET
NUP310ET
NUP2310ET
NUP410
NUP211ET
NUP2211ET
NUP311ET
NUP2311EM
NUP411
NUP212ET
NUP2212ET
NUP312ET
Belső átmérő
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Külső átmérő
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
68 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
120 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
130 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
110 mm
110 mm
130 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C6132417
C6132440
C6132383
C6132402
C0092615
C6132418
C2948829
C6132384
C6132403
C6132433
C6132419
C2948833
C6132385
C6132404
C6132434
C6132420
C2948838
C6132386
C6132405
C6132435
C6132421
C6132387
C6132406
C6132436
C6132422
C2948844
C6132388
C6132407
C6132437
C6132423
C6132389
C6132408
C2948854
C6132424
C2948859
C2948862
C6132390
C6132409
C6132438
C6132425
Része Szám
NUP2312W
NUP412W
NUP213ET
NUP2213ET
NUP313ET
NUP2313EM
NUP1014
NUP214ET
NUP2214ET
NUP314ET
NUP2314W
NUP414
NUP215ET
NUP2215ET
NUP315ET
NUP2315ET
NUP1016
NUP216ET
NUP2216ET
NUP316ET
NUP2316
NUP217ET
NUP2217ET
NUP317W
NUP2317
NUP1018
NUP218ET
NUP2218EM
NUP318ET
NUP2318
NUP219W
NUP2219
NUP319
NUP2319
NUP419
NUP1020
NUP220ET
NUP2220EM
NUP320
NUP2320
Belső átmérő
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő
130 mm
150 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
110 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
180 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
125 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
140 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
170 mm
170 mm
200 mm
200 mm
240 mm
150 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
Egységár Szélesség €
46 mm ***
35 mm ***
23 mm ***
31 mm ***
33 mm ***
48 mm ***
20 mm ***
24 mm ***
31 mm ***
35 mm ***
51 mm ***
42 mm ***
25 mm ***
31 mm ***
37 mm ***
55 mm ***
22 mm ***
26 mm ***
33 mm ***
39 mm ***
58 mm ***
28 mm ***
36 mm ***
41 mm ***
60 mm ***
24 mm ***
30 mm ***
40 mm ***
43 mm ***
64 mm ***
32 mm ***
43 mm ***
45 mm ***
67 mm ***
55 mm ***
24 mm ***
34 mm ***
46 mm ***
47 mm ***
73 mm ***
1
14 mm
18 mm
21 mm
15 mm
15 mm
18 mm
24 mm
17 mm
16 mm
20 mm
19 mm
27 mm
17 mm
23 mm
21 mm
31 mm
15 mm
18 mm
23 mm
23 mm
33 mm
27 mm
19 mm
23 mm
25 mm
36 mm
29 mm
16 mm
20 mm
23 mm
27 mm
40 mm
31 mm
21 mm
25 mm
29 mm
43 mm
33 mm
22 mm
28 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
31 mm ***
54
www.brammer.biz
Csapágyak
62960