Page 627 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 627
Áramláskapcsolók
PFM sorozat - Digitális áramláskapcsoló
Rendelési Kód
C2100258
C2100259
C1213095
C1295219
C2100262
C2100263
Része Szám
ZS-33-D
ZS-33-F
ZS-33-J
ZS-33-JS
ZS-33-M
ZS-33-MS
Egységár Tétel Leírás €
Connection cable with connector (included as standard) 24,65
Rubber cover for connector parts (MVQ) 9,26
Panel mount adapter (without flow control valve) 21,58
Panel mount adapter (with flow control valve) 21,17
Bracket (without flow control valve) 9,24
Bracket (with flow control valve) 9,27
PFM sorozat - Digitális áramláskapcsoló vízhez
• Egyszerűen leolvasható, három színű kétsoros kijelző
• Beépített hőmérséklet-érzékelő (opcionális)
• Nagyon rövid stabilizáló szakasz
• Kompakt, helykímélő kivitelezés
• Közeghőmérséklet: 0 - 90°C
• Rugalmas beszerelési pozíció a 45 fokos lépésekben elforgatható kijelzővel
• Nincs szükség kalibrálásra
• IP65 védelmi osztály
Rendelési Kód
C4896580
C3602690
C6118660
Része Szám
ZS-40-K
ZS-40-L
ZS-40-M
Tétel Leírás
Egységár €
Mounting bracket For PF3W704/720, including 4 tapping screws (3 x 8) 9,12
Mounting bracket For PF3W740, including 4 tapping screws (3 x 8) 9,46
Mounting bracket For PF3W711, including 4 tapping screws (4 x 10)
***
PF2AH sorozat - Digitális áramláskapcsoló
• Közeg: Levegő nitrogén
• Kis helyigény
• Beépített kijelző egység
• Átkapcsolási lehetőség pillanatnyi áramlásról összesített áramlásra • Védelmi szint: IP65
• 3 kimenet-típus: Váltó kimenet, összesített impulzus-kimenet, illetve analóg kimenet (kérésre)
Rendelési Kód
C1208241
C1208248
C1208233
C1277807
C1208234
C1277809
C1208240
C1277683
Része Szám
PF2A721-F03-67N
PF2A751-F04-67N
PF2A703H-F10-68N
PF2A703H-F10-69N
PF2A706H-F14-68N
PF2A706H-F14-69N
PF2A712H-F20-68N
PF2A712H-F20-69N
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Folyási tartomány arány
20 to 200 l/min
50 to 500 l/min
150 to 3000 l/min
150 to 3000 l/min
300 to 6000 l/min
300 to 6000 l/min
600 to 12000 l/min
600 to 12000 l/min
Egységár Kimenő jel €
2x PNP nyitott kollektor 458,16
2x PNP nyitott kollektor 437,76
1 x PNP nyitott kollektor + Analóg kimenet ( 1-5 V) 716,42
1 x PNP nyitott kollektor + Analóg kimenet ( 4-től 20 mA) 787,37
1 x PNP nyitott kollektor + Analóg kimenet ( 1-5 V) 655,09
1 x PNP nyitott kollektor + Analóg kimenet ( 4-től 20 mA) 835,85
1 x PNP nyitott kollektor + Analóg kimenet ( 1-5 V) 887,19
1 x PNP nyitott kollektor + Analóg kimenet ( 4-től 20 mA) 936,94 7
• Rugalmas beszerelési pozíció a 45 fokos lépésekben elforgatható kijelzővel
• Nincs szükség kalibrálásra
• IP65 védelmi osztály
PF3W sorozat - Digitális áramláskapcsoló vízhez
• Egyszerűen leolvasható, három színű kétsoros kijelző • Beépített hőmérséklet-érzékelő (opcionális)
• Nagyon rövid stabilizáló szakasz
• Kompakt, helykímélő kivitelezés
• Közeghőmérséklet: 0 - 90°C
Rendelési Kód
C6118531
C6118532
C6118533
C6118534
C4899606
C6042936
C3503371
C4138935
Része Szám
PF3W704-F03-BN-M
PF3W711-F10-BN-M
PF3W720-F04-BN-M
PF3W740-F06-BN-M
PF3W704-F03-BT-M
PF3W711-F10-BT-M
PF3W720-F04-BT-M
PF3W740-F06-BT-M
Típus
hőmérséklet-érzékelő
hőmérséklet-érzékelő
hőmérséklet-érzékelő
hőmérséklet-érzékelő
nélkül hőmérséklet-érzékelő
nélkül hőmérséklet-érzékelő
nélkül hőmérséklet-érzékelő
nélkül hőmérséklet-érzékelő
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Folyási tartomány arány
0.5 to 4 l/min
10 to 100 l/min
2 to 16 l/min
5 to 40 l/min
0.5 to 4 l/min
10 to 100 l/min
2 to 16 l/min
5 to 40 l/min
Egységár Kimenő jel €
PNP ***
PNP ***
PNP ***
PNP ***
PNP 512,87
PNP 731,34
PNP 512,87
PNP 518,50
www.brammer.biz
615
Műszerezés
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
54496 54495
54996 54995