Page 626 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 626
Áramláskapcsolók
PPA sorozat - Kompakt nyomásmérők
• Kompakt és könnyű
• Mértékegység-váltási lehetőség az általános használathoz
• Háttérvilágítás a megfelelő olvashatóság biztosításához gyenge fényviszonyok között is
• 12 hónapos folyamatos használatra elegendő, hosszú élettartamú elemek
• Nullapont-beállítás, illetve a teljes tartományra kiterjedő kalibrálás
• Maximális/minimális értékek tárolásának lehetősége
• Az automatikus kikapcsolási funkció energiatakarékosságot biztosít és megnöveli az elemek élettartamát
Rendelési Kód
C1208296
C1277064
C1277061
C1277000
Része Szám
PPA100-06
PPA101-06
PPA102-06
PPA-B
Mérőóra típus
Kézi
Kézi
Kézi
Tartó Manométer
Csőcsatlakozási méret
Nyomástartomány
-0,1 to 1 MPa
-101 to 10 kPa
-10 to 100 kPa
Egységár €
169,23
169,23
169,38
7,43
6 mm
6 mm
6 mm
PFM sorozat - Digitális áramláskapcsoló
• Áramlási sebesség-tartomány: 10, 25, 50, 100 l/perc • Minimális beállítási egység: 0,01 l/perc.
• Közeg: Sűrített levegő, N2, Ar, CO2
• Ismételhetőség: A teljes tartomány ± max. 1%-a
• Zsírmentes
• Beépített áramlásszabályozó szeleppel rendelkező változat is rendelkezésre áll
• Különböző válaszidők állíthatók be: 50 ms, 0,5 s, 1 s vagy 2 s
• Kompakt és könnyű kialakítás
7
Rendelési Kód
C6118535
C6118536
C6118537
C1208276
C6118538
C6118539
C4242359
C6118540
C6118541
C4281989
C6118542
C6118543
C6118544
C1208283
C6118545
C6118546
C6118547
C6118548
C6118549
C6118550
C2093990
C3599334
C2094012
C2094019
Része Szám
PFM710-F01-E
PFM710-F01-H
PFM710S-F01-E
PFM710S-F01-F
PFM710S-F01-H
PFM711-F02-E
PFM711-F02-F
PFM711-F02-H
PFM711S-F02-E
PFM711S-F02-F
PFM711S-F02-H
PFM725-F01-E
PFM725-F01-H
PFM725S-F01-F
PFM725S-F01-H
PFM750-F01-E
PFM750-F01-H
PFM750S-F01-E
PFM750S-F01-F
PFM750S-F01-H
PFM710-F01-F
PFM725-F01-F
PFM725S-F01-E
PFM750-F01-F
Típus
nélkül Fojtással
nélkül Fojtással
Fojtószelepek
Fojtószelepek
Fojtószelepek
nélkül Fojtással
nélkül Fojtással
nélkül Fojtással
Fojtószelepek
Fojtószelepek
Fojtószelepek
nélkül Fojtással
nélkül Fojtással
Fojtószelepek
Fojtószelepek
nélkül Fojtással
nélkül Fojtással
Fojtószelepek
Fojtószelepek
Fojtószelepek
nélkül Fojtással
nélkül Fojtással
Fojtószelepek
nélkül Fojtással
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Folyási tartomány arány
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
0.2 to 10 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
2 to 100 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
1 to 50 l/min
0.2 to 10 l/min
0.5 to 25 l/min
0.5 to 25 l/min
1 to 50 l/min
Egységár Kimenő jel €
PNP + 1-analóg (1-5 V) ***
PNP + külső bemeneti ***
PNP + 1-analóg (1-5 V) ***
PNP + 1-analóg (4 - 20 mA) 231,90
PNP + külső bemeneti ***
PNP + 1-analóg (1-5 V) ***
PNP + 1-analóg (4 - 20 mA) ***
PNP + külső bemeneti ***
PNP + 1-analóg (1-5 V) ***
PNP + 1-analóg (4 - 20 mA) ***
PNP + külső bemeneti ***
PNP + 1-analóg (1-5 V) ***
PNP + külső bemeneti ***
PNP + 1-analóg (4 - 20 mA) 218,11
PNP + külső bemeneti
***
PNP + 1-analóg (1-5 V) ***
PNP + külső bemeneti ***
PNP + 1-analóg (1-5 V) ***
PNP + 1-analóg (4 - 20 mA) ***
PNP + külső bemeneti ***
PNP + 1-analóg (4 - 20 mA) 211,53
PNP + 1-analóg (4 - 20 mA) 211,53
PNP + 1-analóg (1-5 V) ***
PNP + 1-analóg (4 - 20 mA) 211,42
614
www.brammer.biz
Műszerezés
54498 54998