Page 625 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 625
Nyomásérzékelők
PSE200 sorozat - Digitális többcsatornás vezérlő
• Egy vezérlővel akár 4 nyomásérzékelő is ellenőrizhető • 76%-kal csökken a helyigény
• Egy vezérlő több ellenőrzési feladatot is végrehajthat, mint például: Elszívásvezérlés, szivárgásellenőrzés,
a kidobó egység tápnyomásának vezérlése, a hidraulikus hengerek ellenőrzése, helyzetszabályozás, az adagolórendszer vezérlése, nedves munkadarabok elszívásának vezérlése
Egységár Kimenő jel €
PNP nyitott kollektor 5x + 1x automatikus 161,85 váltás bemenet
Rendelési Kód
C1208307
PSE300 sorozat - Digitális többcsatornás vezérlő
Rendelési Kód
C1208309
C1337362
C1277606
Része Szám
PSE201
Része Szám
PSE303
PSE304
PSE305
Bemenő jel
4 bemenet érzékelő bemenet (Type PSE5)
Kimenő jel
PNP 2 output + 1-5 V output
PNP 2 output + 4-20 mA output
PNP 2 output + Auto-reference input
Típus
Unit kijelző kapcsolási funkció
Unit kijelző kapcsolási funkció
Unit kijelző kapcsolási funkció
Egységár €
82,21
82,27
79,37
PSE530 sorozat - Kompakt nyomásérzékelő sűrített levegőhöz
• Különálló érzékelő, illetve vezérlő
• Védelmi szint: IP40
• Egyszerű, csatlakozókkal történő elektromos
csatlakoztatás
• Minimális válaszidők
• Pontosság: a teljes tartomány ±1 %-a
Rendelési Kód
C1208322
C1277752
C3762174
C1337366
C3762175
C1337367
C1337370
C1337371
C1337372
C1337373
Kapcsolódó Csatlakozó
Egységár Nyomástartomány €
Része Szám
PSE530-M5
PSE531-M5
PSE532-M5
PSE533-M5
PSE540-R06
PSE541-01
PSE541-M3
PSE541-M5
PSE541-R04
PSE541-R06
menetméret
M5
M5
M5
M5
R1/8 BSPT
M3
M5
méret
M5
Csőcsatlakozási méret
6 mm
4 mm
6 mm
4 mm
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
47,88
47,57
43,19
47,92
48,26
61,32
51,76
56,29
55,67
53,16
55,47 7
C1315897 PSE543-R04
PSE540 sorozat - Kompakt nyomásérzékelő sűrített levegőhöz
Rendelési Kód
C6118551
C2094083
C6118552
C1277763
C1277738
C1315896
C1208325
C1277634
C1208326
C2094082
Kapcsolódó Csatlakozó
Nyomástar- Egységár tomány €
Része Szám
PSE540-M3
PSE540-M5
PSE540-R04
PSE543-01
PSE543-M3
PSE543-M5
PSE543-R06
PSE550
PSE550-28
PSE540-01
menetméret
M3
M5
R1/8 BSPT
M3
M5
R1/8 BSPT
méret
M5
M5
Csőcsatlakozási méret Kimenő jel
4 mm
6 mm
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 1 MPa
***
56,49
***
61,27
56,25
56,29
55,43
162,29
159,87
61,54
1-5Vdc
4-20mA
PSE560 sorozat - Nyomásérzékelő különböző közegekhez
• Rézmentes
• Olajmentes
• Ismételhetőség ± 0,2 % (teljes tartomány)
• A 4435⁄1.4404 típusú rozsdamentes acélt nem támadó közegekhez (gáz, levegő, folyadék)
Rendelési Kód
C1208327
C1208328
C1315898
C1208333
C1315901
C1315903
C1277642
C1208332
Része Szám
PSE560-01
PSE560-01-28
PSE561-01
PSE563-01
PSE563-01-28
PSE564-01
PSE564-01-28
PSE561-01-28
Kimenő jel
1-5Vdc
4-20mA
1-5Vdc
1-5Vdc
4-20mA
1-5Vdc
4-20mA
4-20mA
Egységár Nyomástartomány €
0 to 1 MPa
0 to 1 MPa
0 to -101 kPa
-101 to 100 kPa
-101 to 100 kPa
0 to 500 kPa
0 to 500 kPa
0 to -101 kPa
202,81
202,81
212,90
212,86
174,99
172,56
202,81
209,83
www.brammer.biz
613
Műszerezés
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
55002 54493 55001 54494 54492