Page 628 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 628
Áramláskapcsolók
Digitális, precíziós nyomás-/vákuumkapcsoló
• 3 típusú kialakítás a különböző nyomástartományokhoz • IP65 védelmi osztály
• Egyszerű, menüparancsokkal végrehajtható beállítás
• Két színű kijelző (piros/zöld)
• Kimenetek: 2 x PNP és analóg feszültség- vagy áramkimenet
• Állítható válaszidő 2,5 ms és 2000 ms között
Egységár €
5,55
6,89
5,47
Rendelési Kód
C1213076
C1213077
C1276910
C1276703
C3435679
C3019281
C3435683
C4809649
C1359504
C1280983
C2950234
Része Szám
ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-27-01
ZS-35-C
ZS-35-F
ZS-38-4G
ZS-38-4L
ZS-38-A1
ZS-38-A2
ZS-38-3L
Tétel Leírás
Bracket A
Bracket B
Bracket D
Front Face Protective Cover 5,09
Panel mount adapter 10,07
Panel mount adapter and protection cover 15,81
Connection cable 2 m, 4 cores with connector with connector cap 16,11
Connection cable 2 m, 4 cores with connector ***
Mounting bracket A
Mounting bracket B
Lead wire with connector
4,55
4,55
11,26
a kidobó egység tápnyomásának vezérlése, a hidraulikus hengerek ellenőrzése, helyzetszabályozás, az adagolórendszer vezérlése, nedves munkadarabok elszívásának vezérlése
Egységár €
17,84
10,49
12,57
16,52
6,28
17,57
3,39
3,35
5,54
Digitális többcsatornás vezérlő
• Egy vezérlővel akár 4 nyomásérzékelő is ellenőrizhető • 76%-kal csökken a helyigény
• Egy vezérlő több ellenőrzési feladatot is végrehajthat, mint például: Elszívásvezérlés, szivárgásellenőrzés,
Rendelési Kód
C1213080
C1213081
C1213084
C2100246
C1276869
C1213089
C1213090
C1213091
C1277667
Része Szám Tétel Leírás
ZS-26-A Power supply/Output connection cable
ZS-26-C Protection cover front + adapter for panel mount incl. waterproof sealing and bolts
ZS-26-F sensor cable length: 3 m
ZS-26-J Connector for controller PSE200/PSE300 to the sensor cable
ZS-26-B Adapter for panel mount incl. waterproof sealing and bolts
ZS-28-A Connection cable for voltage supply and switching outputs
ZS-28-B Bracket, with M3 x 5L (2 pieces)
ZS-28-C Connector (1 piece) to connect a sensor
ZS-30-A Bracket including mounting bolts for sensor
7
616
www.brammer.biz
Műszerezés
54987 54990
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek