Page 623 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 623
Nyomáskapcsolók
PS1000/1100 sorozat - Elektronikus nyomás-/vákuumkapcsoló
• Rendkívül kompakt kialakítás: 13 (Sz) x 10 (M) x 30 (H) [mm]
• Kéthuzalos kapcsoló
• Könnyű: 5 g (vezeték nélkül)
• Széles beállítási tartomány: -egyetlen
nyomáskapcsolóval lefedhető a -0,1 – 0,45 MPa tartomány
• Jól látható jelzőlámpa (LED)
• Közvetlenül rákapcsolható a gyorscsatlakozóra • Potenciométerrel könnyen beállítható
Rendelési Kód
C1208302
C1208303
Része Szám
PS1000-R06L-Q
PS1100-R06L-Q
Nyomástartomány
-0.1 - 0.45 MPa
-0.1 - 0.4 MPa
Egységár €
78,09
81,09
ZSE/ISE80A sorozat - Digitális, precíziós nyomás-/vákuumkapcsoló
• 3 kialakítás: ZSE30A vákuumhoz, ZSE30AF vákuumhoz és túlnyomáshoz, illetve ISE30A túlnyomáshoz
• IP40 védelmi osztály
• Egyszerű leolvasás a nagy méretű kijelzőn
• Egyszerű és innovatív programozási mód • Analóg kimenet: 1-5 V vagy 4 - 20 mA
• Elfordítható gyorscsatlakozók
• Két színű kijelző (piros/zöld)
• Az akár 10 készülékhez is használható másolási funkció a beállított értékek hibamentes továbbítását teszi lehetővé
Rendelési Kód
C6118661
C4341735
C6118662
C6118663
C6118664
C6118665
C6118666
C6118667
C6118668
C6118669
C6118670
C6118671
C6118672
C6118673
C2601785
C3224332
C3224338
C3224342
C3019295
C3224349
C3224350
C3877176
C6118491
C6118492
C6118493
C6118494
C6118495
C6118496
C4812791
C3224358
C3224359
C1277837
C3018502
C3018503
Része Szám
ZSE30A-01-E
ISE30A-01-B
ZSE30A-C6L-B
ZSE30A-C6L-E
ZSE30A-C6L-F
ZSE30AF-01-B
ZSE30AF-01-F
ZSE30AF-C6L-B
ZSE30AF-C6L-E
ZSE30AF-C6L-F
ZSE80-02-T
ZSE80-02-V
ZSE80F-02-T
ZSE80F-02-V
ZSE30A-01-B
ZSE30A-01-F
ZSE30AF-01-E
ZSE40A-01-T
ZSE40A-01-V
ZSE40AF-01-T
ZSE40AF-01-V
ISE80H-02-V
ISE30A-01-E
ISE30A-C6L-E
ISE30A-C6L-F
ISE70-F02-67
ISE80-02-T
ISE80H-02-T
ISE30A-C6L-B
ISE40A-01-T
ISE40A-01-V
ISE75-F02-67
ISE75H-F02-67
ISE80-02-V
Kapcsolódó menetméret
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
G1/4 BSPP
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
R1/4 BSPT
Kimenő jel
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
PNP nyitott
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 1 kimenet
+ analóg kimeneti feszültség
+ analóg kimeneti feszültség
+ analóg kimeneti áram
+ analóg kimeneti áram
+ analóg kimeneti feszültség
+ analóg kimeneti áram
+ analóg kimenet
+ analóg áram kimenet
+ analóg kimenet
+ analóg áram kimenet
+ analóg kimeneti áram
+ analóg kimeneti feszültség
Mérési tartomány
0 to -1.01 bar
-1 to 10 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.01 bar
0 to -1.01 bar
-1 to 1 bar
0 to -1.013 bar
0 to -1.013 bar
-1.0 to 1 bar
-1.0 to 1 bar
-1 to 20 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
0 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 20 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
-1 to 10 bar
0 to 100 bar
0 to 150 bar
-1 to 10 bar
Egységár Csőcsatlakozási méret €
***
69,07
6 mm ***
6 mm ***
6 mm ***
***
***
*** 7 6 mm ***
6 mm ***
***
***
***
***
77,13
81,78
***
156,39
158,55
158,55
***
***
73,66
6 mm ***
6 mm ***
***
***
***
6 mm ***
119,40
119,40
305,07
***
245,46
6 mm
kollektor , 2 analóg kimeneti feszültség + / auto -shift bemenet Direct
kollektor , 2 + analóg kimeneti áram / auto -shift bemenet Direct
kollektor , 2 analóg kimeneti feszültség + / auto -shift bemenet Direct
kollektor , 2 + analóg kimeneti áram / auto -shift bemenet Direct
kollektor, 2 kimenet
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 1 kimenet
kollektor, 1 kimenet
+ analóg áram kimenet
+ analóg kimeneti feszültség
+ analóg kimeneti feszültség
+ analóg kimeneti áram
+ analóg kimenet
+ analóg kimenet
2x PNP nyitott kollektor
PNP nyitott kollektor, 2 kimenet
PNP nyitott kollektor, 2 kimenet
PNP nyitott kollektor, 2 kimenet
PNP nyitott kollektor , 2 analóg kimenettel + / self referencia bemenet
PNP nyitott kollektor , 2 analóg kimenet + áram / self referencia bemenet
2x PNP nyitott kollektor
2x PNP nyitott kollektor
PNP nyitott kollektor, 2 kimenet + analóg áram kimenet
www.brammer.biz
611
Műszerezés
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
54489 54491