Page 618 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 618
Mérőeszközök
Bourdon-csöves nyomásmérő - Modellek: 232.50 és 233.50, rozsdamentes acélból készült változat
Bourdon-csöves nyomásmérő - Modellek: 232.30 és 233.30, rozsdamentes acélból készült biztonsági változat
• Folyadékkal töltött készülékdoboz, magas dinamikus nyomásterhelésnek vagy vibrációnak kitett pontok mérését igénylő alkalmazásokhoz 1)
• Nem túl magas viszkozitású és nem kristályosodó, gáz vagy folyékony halmazállapotú közegekhez, agresszív környezetben is
• Feldolgozóipar: vegyipar és petrokémia, erőművek, szárazföldi és tengeri bányászat, környezetvédelmi technológiák, gépgyártás és általános berendezésgyártás
• Fokozott biztonsági követelmények
• Folyadékkal töltött készülékdoboz, magas
dinamikus nyomásterhelésnek vagy vibrációnak
kitett pontok mérését igénylő alkalmazásokhoz
• Nem túl magas viszkozitású és nem
kristályosodó, gáz vagy folyékony halmazállapotú közegekhez, agresszív környezetben is
• Feldolgozóipar: vegyipar és petrokémia, erőművek, szárazföldi és tengeri bányászat, környezetvédelmi technológiák, gépgyártás és általános berendezésgyártás
Rendelési Kód
C3486770
C1093651
C3486033
C1094738
C1096477
C1095885
C1096134
C1096076
C2949561
C6129866
C1215817
C7375071
C1093650
C1094751
C1094725
C1215816
C1215815
C3527975
C1215814
C3527976
C6131642
C1096573
C1215386
C1094778
C1094718
C6131641
C6131640
C1096194
C6129863
C1095886
C1096626
C1406958
C1096871
C1096867
C1094743
C1406964
C1406966
C1406967
C1094249
Része Mérési Szám tartomány
9586433 0...250 bar
9020713 -1....0 bar
9459278 0...1 bar
9020730 0...2.5 bar
9020764 0...10 bar
9020772 0...16 bar
9020799 0...40 bar
9505172 0...100 bar
9481648 0...400 bar
9556230 0...600 bar
9020802 -1....0 bar
9020810 0...1 bar
9020837 0...2.5 bar
9020861 0...10 bar
9020870 0...16 bar
9020896 0...40 bar
9020918 0...100 bar
9021027 0...250 bar
9021035 0...400 bar
9021043 0...600 bar
9575766 -1....0 bar
9311111 0...1 bar
9451170 0...2,5 bar
9481656 0...10 bar
9592096 0...16 bar
9452001 0...40 bar
9202480 0...100 bar
9177604 0...400 bar
9138311 0...600 bar
9040226 -1....0 bar
9040293 0...1 bar
9040200 0...2,5 bar
9050213 0...10 bar
9060200 0...16 bar
9050230 0...40 bar
9050256 0...100 bar
9050272 0...250 bar
9050280 0...400 bar
9050299 0...600 bar
Kapcsolódó Mérőóra menetméret átmérő
Egységár Rendelési Mérőóra típus € Kód
Töltött *** C1093659
Töltött *** C6131639
Töltött *** C1093658
Töltött *** C1094748
Töltött *** C1094675
Töltött *** C1093655
Töltött *** C1093717
Töltött *** C1093727
Töltött *** C1093726
Töltött *** C1093245
Töltött *** C7375263
Töltött *** C7375265
Töltött *** C1093708
Töltött *** C1093653
Töltött *** C7375266
Töltött *** C1215818
Töltött *** C7375267
Töltött *** C7375268
Töltött *** C1215825
Töltött *** C7375269
Unfilled *** C6131633
Unfilled 56,72 C6131634
Unfilled 56,71 C1094340
Unfilled 54,44 C1094339
Unfilled 54,44 C6131631
Unfilled *** C6131632
Unfilled *** C6131638
Unfilled *** C1093973
Unfilled 76,86 C1093972
Unfilled 112,99 C1093709
Unfilled 111,90 C1094336
Unfilled 111,90 C6131635
Unfilled 111,90 C6131636
Unfilled 111,90 C6131637
Unfilled *** C1094335
Unfilled *** C4175662
Unfilled *** C1406953
Unfilled *** C1406955
Unfilled 111,90
Része Mérési Szám tartomány
9020420 -1....0 bar
9457488 0...1 bar
9020535 0...2,5 bar
9020560 0...10 bar
9020578 0...16 bar
9020594 0...40 bar
9010513 0...100 bar
9010203 0...250 bar
9010211 0...400 bar
9239472 0...600 bar
9020411 -1....0 bar
9010602 0...1 bar
9010645 0...2,5 bar
9020624 0...10 bar
9020640 0...16 bar
9020683 0...40 bar
9010688 0...100 bar
9011358 0...250 bar
9011366 0...400 bar
9011374 0...600 bar
9030425 -1....0 bar
9030506 0...2,5 bar
9030530 0...10 bar
9030549 0...16 bar
9020500 0...40 bar
9020527 0...100 bar
9239200 0...250 bar
9239219 0...400 bar
9239227 0...600 bar
9010610 -1....0 bar
9030603 0...1 bar
9030620 0...2,5 bar
9030654 0...10 bar
9030662 0...16 bar
9030689 0...40 bar
9011307 0...100 bar
9011315 0...250 bar
9011331 0...600 bar
Kapcsolódó menetméret
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
Mérőóra átmérő
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Mérőóra Egységár típus €
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Töltött ***
Unfilled ***
Unfilled ***
Unfilled 61,56
Unfilled 61,56
Unfilled ***
Unfilled ***
Unfilled ***
Unfilled ***
Unfilled 77,46
Unfilled 137,68
Unfilled 137,68
Unfilled ***
Unfilled ***
Unfilled ***
Unfilled 135,40
Unfilled ***
Unfilled ***
Unfilled ***
7
G1/4 BSPP
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
606
www.brammer.biz
Műszerezés
58629
58631