Page 617 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 617
Mérőeszközök
PGB - Alsó csatlakozás
Leírás
Rozsdamentes acél szerkezet szilánkmentes akrilüveggel és Bourdon-csöves mechanizmussal, rézötvözetből készült nedvességgel érintkező felülettel és 1,6%-os FSD- pontossággal.
Alkalmazás
Hidraulikus tápegységek, energiatermelés, papír- és acél- aprító berendezések, azaz bárhol, ahol a rendszernyomás felügyeletére van szükség.
63 mm-es átmérőjű glicerinnel töltött nyomásmérő.
Előnyök
A rozsdamentes acél szerkezet biztosítja a hosszú élettartamot. Széles nyomástartomány és különböző beszerelési lehetőségek.
Előnyök
A korróziógátló kialakítás biztosítja az alkatrész minőségét. Pontos és kompakt kialakítás.
Egységár Mérési tartomány €
0 - 100 Bar ***
0 - 250 Bar ***
0 - 400 Bar ***
Egységár Mérési tartomány €
0 - 100 Bar ***
0 - 250 Bar ***
0 - 400 Bar ***
Rendelési Kód
C2334103
C1096535
C1096633
Része Szám
PGB0631100
PGB0631250
PGB0631400
PGC - Szerelőlapos (rögzítőkapocs mellékelve)
Rendelési Kód
C2772472
C1092945
C1094796
Része Szám
PGC0631100
PGC0631250
PGC0631400
PGF - Szerelőlapos (3 nyílásos perem)
Rendelési Egységár Kód Része Szám Mérési tartomány €
C2772487 PGF0631100 0 - 100 Bar ***
C1096123 PGF0631250 0 - 250 Bar ***
C2665293 PGF0631400 0 - 400 Bar ***
7
www.brammer.biz
605
Műszerezés
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
396298 396292 396289