Page 620 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 620
Mérőeszközök
Nyomásátvivő általános ipari használatra Modell A-10
Alkalmazási terület
• Gépgyártás
• Szerszámgépek
• Mérési és ellenőrzési technológiák • Hidraulika és pneumatika
• Szivattyúk és kompresszorok
Rendelési Kód
C7375406
C3932197
C3804723
C3804719
C3662655
C3804722
C3067068
C4276234
C2527589
C1095549
C6131378
C3804721
C6131381
C4352096
C6131379
C6131380
C7375407
C7375408
C7375409
C7375410
C3662660
C7375411
C7375412
C4161373
C3662659
C7375413
C5067992
C7375414
C4567076
C7375415
C3662658
C6131382
C7375416
C7375417
Része Szám
14116790
12719049
12719405
12719243
12719251
12719391
12719260
12719286
12719308
12719316
12719324
12719383
12719375
12719332
12719341
12719367
45702091
14116248
12852822
12963446
12909913
12725421
12824837
12725057
12784720
12873315
12910903
12725448
12850838
12887430
12725111
12725102
12850781
14059245
Kábelcsatlakozó típus
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Elektromos csatlakozók
Nyomástartomány nemlinearitás Kimenő jel tápegység
Csatlakozó méret
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
Adathordozó
hőmérséklet Egységár tartomány €
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C 96,58
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C 96,58
0 ... 80 °C 96,58
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C 96,58
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C 120,94
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C 179,22
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
0 ... 80 °C ***
7
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
DIN 175301-803 A
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
0 ... 1.000 bar
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
0 ... 1.000 bar
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
608
www.brammer.biz
Műszerezés
58640