Page 616 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 616
Csapágyak | Szelepek
Parker VKA1 - Tesztelési csatlakozó csapos zárral, 24°-os kúpos, forgóanyás csatlakozóval ellátott kúpokhoz
Rendelési Kód
C1164787
C1156489
C1152640
C1154086
C1146978
MAV-MA1 - Tesztelési pont csatlakozó csapos zárral
Rendelési Kód
C1153388
C1156646
Része Szám
VKA1/06LCF
VKA1/08LCF
VKA1/08SCF
VKA1/10LCF
VKA1/12LCF
Része Szám
MAV1/2MA1CF
MAV1/4MA1CF
Kapcsolódó menetméret
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M18x1,5
Kapcsolódó menetméret
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Egységár €
20,75
21,54
20,85
22,47
23,36
Egységár €
32,91
28,88
Egységár €
22,54
17,91
Egységár €
28,45
25,07
Egységár €
65,13
120,53
138,08
64,46
130,98
138,08
Egységár €
93,71
136,81
MAV...MA3 - M16X2-es menetes csatlakozású tesztelési pontba szerelt nyomásmérő-csatlakozás
Rendelési Kód
C1093041
C1151436
Része Szám
MAV1/2MA3CF
MAV1/4MA3CF
Kapcsolódó menetméret
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Kapcsolódó menetméret
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Tömlő külső átmérő
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Kapcsolódó menetméret
1/2 NPT
1/2 NPT
MAVMD...MA3 - M16X2-es menetes csatlakozású tesztelési pont
Rendelési Kód
C1153299
C1151757
7
Része Szám
MAVMD1/2MA3CF
MAVMD1/4MA3CF
C sorozat - visszacsapószelepek (25 psi repesztőnyomás)
Nyomásszabályozó szelepek
Rendelési Kód
C1107069
C1107151
C1107315
C1107478
C1107221
C1107367
Rendelési Kód
C1113941
C6089723
Része Szám
4A-C4L-25-SS
6A-C6L-25-SS
8A-C8L-25-SS
M6A-C4L-25-SS
M10A-C6L-25-SS
M12A-C8L-25-SS
Része Szám
HGVS8
HLS2V
604
www.brammer.biz
Műszerezés
50057 50055 50361 50066 50333 50280