Page 614 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 614
Csatlakozók
Az A-Lok® műszerezési csőcsatlakozásokat folyamati, energiatermelő és műszerezési alkalmazások szivárgásmentes csatlakoztatására tervezték. Anyag: 316-os rozsdamentes acél (szabványos)
A-Lok® SC - Cső-a-csőhöz csőkötés
Rendelési Kód
C1169654
C1172614
C1171544
C1156798
C1146900
C1156807
Rendelési Kód
C1172983
C1169298
C3219487
C1146897
C1146896
C1161168
Rendelési Kód
C1171553
C1156930
Cikkszám
4SC4-316
6SC6-316
8SC8-316
SCM6-316
SCM10-316
SCM12-316
Cikkszám
4ET4-316
6ET6-316
8ET8-316
ETM6-316
ETM10-316
ETM12-316
Cikkszám
8RU4-316
M12RUM6-316
Cikkszám
4MSC4N-316
6MSC6N-316
8MSC8N-316
M6MSC1/4N-316
M10MSC3/8N-316
M12MSC1/2N-316
Cikkszám
4EE4-316
6EE6-316
8EE8-316
EEM6-316
EEM10-316
EEM12-316
Cikkszám
4ECR4-316
6ECR6-316
8ECR8-316
ECRM6-316
ECRM10-316
ECRM12-316
Csőcsatlakozási méret
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozás (1)
0,5 in
12 mm
Csőcsatlakozási méret
0,25 mm
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Csőcsatlakozási méret
0,25 in
0,375 in
0,5 in
6 mm
10 mm
12 mm
Tömlő külső átmérő Egységár (coll) €
1/4
3/8
1/2
Tömlő külső átmérő
(coll) €
15,30
21,64
31,47
14,74
21,03
31,47
ET – egyenlő szárú T-elágazó
A-Lok® RU - csőszűkítő
Egységár
7
A-Lok® MSC - egyenes csatlakozó
Rendelési Kód
C1169748
C1172683
C1171601
C1156843
C1156892
C1156888
Rendelési Kód
C1172988
C1169303
C1172341
C1148692
C1160211
C1157039
1/4
3/8
1/2
Csőcsatlakozás (2)
0,25 in
6 mm
Kapcsolódó menetméret
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
Tömlő külső átmérő (coll)
1/4
3/8
1/2
Tömlő külső átmérő (coll)
1/4
3/8
1/2
30,31
39,57
59,48
30,31
39,57
60,27
Egységár €
35,08
35,08
Egységár €
9,61
15,36
21,92
9,82
16,09
21,86
Egységár €
22,66
27,31
44,16
21,92
26,87
43,22
Egységár €
58,84
72,88
84,56
58,84
76,30
84,64
EE – egyenlő szárú könyök
A-Lok® ECR - egyenlőszárú kereszt
Rendelési Kód
C1172991
C1169307
C1172344
C1164458
C1157048
C3219515
602
www.brammer.biz
Műszerezés
50319
50306 50370 50351
50307 50353