Page 612 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 612
Fűtött viszkoziméter
A Parker Kittiwake, perceken belül laboratóriumi pontosságú olajviszkozitási eredményeket produkáló, fűtött viszkoziméterével a helyszínen, gyors karbantartási döntést tud hozni.
A Parker Kittiwake fűtött viszkozimétere egy olyan állapotfigyelő eszköz, amely Önnek információk alapján teszi lehetővé a kritikus létesítményei és berendezései felől meghozott üzemi és karbantartási döntéseket. A hajtó és kenőanyagok szinte az összes ipari gépben és hajtóműben egy fő költségelemet jelentenek; így a befektetés megőrzése érdekében a minőséget gondosan figyelni szükséges. A helyszínen, a felhasználási ponton végzett próbázás lehetősége a mérnököknek és létesítményvezetőknek a gyors és egyszerű olajelemzés elvégzését jelenti. Az előírásokat ki nem elégítő hajtó- és kenőanyagok felfedése potenciális problémák azonosítását jelentheti még a berendezés károsodásának bekövetkezése előtt.
A viszkozitást az olaj legfontosabb jellemzőjének tekintjük. A viszkozitás mutatja az olaj áramlási ellenállását és az olajfilm erősségét a felületek között. A viszkozitás az olyan problémák, mint
a szennyeződés, a hajtóanyag hígítása és a nyírási hígulás miatt nőhet vagy csökkenhet. A viszkozitás mérése rendkívül fontos a hidraulika olajoknál, a dízelmotor olajoknál, a hajtómű- és a fűtőolajok esetében.
A fűtött viszkoziméter az aktuális hőmérsékleten mér és a mindkét irányú ‘billegésre’ van tervezve, lehetővé téve a golyó gravitációs süllyedését és az olaj viszkozitásának automatikus kiszámítását.
• A viszkozitás figyelemmel kísérése közönséges problémák egész soránál ad korai figyelmeztetést.
• Kiemelkedő pontosságú eredmények három, elérhető leolvasásnál, 40°C, 50°C vagy 100°C-on. • Még nagyobb olajválasztékot tud próbázni, ha a viszkozitási indexet vagy a sűrűséget átállítja.
• Az égési teljesítmény (CCAI) becslése fűtőolajok számára.
• Nehéz üzemi körülmények közé, robusztus készülék - ideális a hosszútávú használatra és gyors eredmények elérésre.
Megrendelési információ
FGK1200PA: Fűtött viszkoziméter
Tartomány:
Számított viszkozitás 40 °C, 50 °C és 100 °C-on, számított karbon-aromatikus index (CCAI).
Kijelző:
8 számjegyes LED
Klaviatúra:
Membrán típusú, tapintható gombokkal
Áramellátás:
110 - 240 v.á. 50/60 Hz
A próbakészlet tartalmazza a fűtött viszkozimétert, az áramellátást és az összes fogyóanyagot egy robusztus fémtáskában.