Page 613 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 613
Alacsony tartományú DIGI víz készülék
A Parker Kittiwake helyszíni olajpróbázó megoldás szíve az olaj víztartalmáról egyszerű és pontos eredményeket adó DIGI Test Cell [[próbázó cella]].
Az útmutatást nyújtó és eredményeket kiadó, könnyen leolvasható, digitális kijelzőjével, az 5 éves (10000 próbázás) akkumulátor élettartamával és a korábbi próba eredményeket rögzítő, beépített memóriájával a Parker Kittiwake DIGI Cell az egész világon kedvelt próbázó módszerré vált a helyszíni és fedélzeti próbázáshoz.
Az elektronikus kijelző „lépésről-lépésre” utasításokat ad
Egyszerűen használható klaviatúra
Kis súlyú, üvegszálas erősítésű műanyag ház
A legfrissebb, növelt pontosságú jelváltó technológia, könnyen tisztítható
Csúszásmentes, forgató fogantyúk
Víz az olajban
Gondozza és védje a berendezését, előzze meg az olajában lévő víz által okozott károkat.
A DIGI Water in Oil Test Kit [[olaj-víztartalom próbázó készlet]] modern, digitális elemzést kínál gyors és pontos eredményekkel az egyszerű megfigyelés és trendelés számára.
• Akadályozza meg a korróziót, a kavitációt vagy a gépe meghibásodását az olaj víztartalmának megállapításával, mielőtt a kár bekövetkezne.
• Az Ön olaja figyelemmel kísérésével minimalizálja az additív csomagok instabilitását és a mikróba tenyészet általi kárt.
• Jól hordozható, használható a fedélzeten és az üzemben, a próbacellák különösen robusztusak, tartósak és egyszerűen használhatók.
Reagensek, pót- és fogyóanyagok
A Parker Kittiwake egyéni paramétere való próbázó készletei tartalmazzák a reagenseket, a fogyóanyagokat és több próba teljes utasításkészletét.
• Reagens utántöltés rövid határidővel rendelhető.
• A készletek minden szükséges felszerelést tartalmaznak az üzemben végzett próba azonnali eredményéhez.
• A reagenseket az IATA/IMDG/IRD légi/ tengeri/közúti szállítási előírásokat kielégítően csomagoljuk és a világ nagyobb desztinációira szállítjuk.
Megrendelési információ
FGK17032 PA: Alacsony tartományú DIGI Water Kit [[víz próbakészlet]]
FGK2101PA:
Olaj víztartalom reagens csomag (50)
Tartomány (LR):
0.02 - 1%, 100 - 3000 ppm, 0 - 10%
Vizsgálati idő:
3 perc
Akkumulátor élettartama:
5 év (10000 próba)