Page 611 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 611
ANALEXfdMplus
Az ANALEXfdMplus egy különösen pontos műszer, amelyet az olajmintákban lévő, vastartalmú, kopásból származó fémes szemcsékkel történt szennyeződés mérésére terveztünk.
Mi az új benne
Az ANALEXfdMplus egy újfajta mintavevő rendszert használ, amely a következő mintahordozókból mér;
• 50 ml-es palack
• 10 ml-es fecskendő • 5 ml-es fecskendő • 5 ml-es kémcső
• 4 ml-es zsírfogók
Az ANALEXfdMplus méri a különféle géptípusokból vett, olaj vagy zsírmintákban található, nem kombinált vastartalmú, kopásból származó szennyezést. Az üzemi vagy laboratóriumi használatra alkalmas ANALEXfdMplus a berendezése eredményes megfigyelését nyújtja Önnek, megelőzve a költséges gépi állásidőket.
Könnyen hordozható táskában, a robusztus kialakítása ideális az olajminták
mind a laboratóriumban, mind az üzemben történő próbázására és elemzésére. Opciós 12 V-os konverterrel szállítva, ideális a távoli helyeken történő használatra, ahol a teljes laborelemzés nem lehetséges. A mérésre szánt mintákat sokféle hordozóban lehet bevinni, ami rugalmas használatot kínál Önnek. A vastartalmú szennyezést közvetlenül a mintatartóban lévő olajban vagy zsírban méri, így Önnek gyors, egyszerű és tiszta elemzési módszert nyújt.
Minden egyes próba adatait a belső memória tárolja, ezt egy PC-re egy RS23-es határfelülettel lehet átemelni. Ezután az adatok teljes mértékben elemezhetők, a trendek könnyen figyelemmel kísérhetők, ha egy adatbázisba importálták őket.
Adatbevitel
Az adatbevitel egy egyszerű és jól áttekinthető érintő képernyőn történik, amelyen teljes, alfa-numerikus klaviatúra található, hátsó világítású, grafikus képernyővel, világos, felhasználói kérdésekkel és az eredmények könnyű megtekintésével. A következő paramétereket
lehet rögzíteni:
• Minden egyes berendezéshez vagy mintához automatikusan kötődő dátum és időpont.
• A berendezés száma vagy azonosítója.
• A minta száma vagy azonosítója.
• Kenőanyag üzemóra
(0 - 999999 óra).
Az eredményeket táblázatban és grafikus formában jeleníti meg, lehetővé téve a gép vagy berendezésszám szerinti trendek felvételét.
Jellemzők
Minta nyílás
A minta adapterek választéka; Zsírminták
50 ml-es palackok 10 ml-es fecskendő 5 ml-es fecskendő 5 ml-es kémcső
ID = Main Engine HOME
Minta érzékelő
Műszaki adatok
Termékkód:
Méréstartomány (kb. ppm):
A kijelző felbontása:
Mintahordozó:
Vizsgálati idő
Áramellátás:
Névleges biztosító:
Nyitott hőmérséklet Tartomány:
Súly:
FGK17144PA
50 ml-es palack, 0 - 2500 ppm
10 ml-es fecskendő, 0 - 19000 ppm 5 ml-es fecskendő, 0 - 34000 ppm 5 ml-es kémcső, 0 - 28000 ppm
4 ml-es zsírfogó, 0 - 8000 ppm
1 ppm
50 ml-es mintapalackok, 10 ml-es fecskendők, 5 ml-es fecskendők és kémcsövek
4 ml-es zsírfogók
< 1 perc a bekapcsolástól a stabilizálódásig < 15 másodperc mintánként
110 - 250 V vá. automatikusan kiválasztva, 50/60 Hz
2,5 A 250 V vá. HRC A/S T kerámia
15 - 40 °C (60 - 104 °C)
4,22 kg
Tükröződésmentes Érintő képernyő
HOME Graph
Tartozékok és fogyóanyagok
1000
iro n
0
Alarm limit = 300 1
Last 90 readings
View Range
ID = Compressor ID No = 1235897
Time Date Hrs Fe
9.48 26/09 7698 342
FGK14946PA
FGK15005PA
FGK17074PA
FGK17075PA
FGK17076PA
x 360 db. 50 ml-es mintapalack
x 3000 db. zsírfogó
x 1000 db. 5 ml-es kémcső
x 500 db. 10 ml-es fecskendő
x 500 db. 5 ml-es fecskendő
Vele szállítjuk:
Kalibráló és ellenőrző minták, áramellátás, RS232 Csatlakozó, minta adapterek, mintahordozók választéka.