Page 574 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 574
Szállítószalagok
Elasztomer szalagok
A Habasit szállító- és gyártósori szíjak változatos alkalmazáshoz igazodó burkolattal és felületi szerkezettel kaphatók, különböző, az iparágnak megfelelő színekben. A használt anyagok és kialakítások alkalmazási területek széles skálájához igazíthatók. Lehetőség van például kopásálló, vegyszereknek ellenálló, illetve magas vagy alacsony hőmérsékletnek ellenálló kialakításra. Emellett, a figyelmesen kiválasztott vonószerkezeteknek köszönhetően kiváló feszültség-és alakváltozás elleni védelemmel rendelkeznek.
Rendelési Kód
C7067295
C7293028
C7293021
C7293024
C7067296
C7293022
C7293023
C7293025
C7293026
C7067313
C7276901
C7293027
Része Szám
HAM-5P
HAT-5E
2TCE
HAR-12E
HAT-8P
EAT-8P
HAL-12E
HAT-12P
HAT-18PW
SAG-12E
HAG-12E
HAT-24PW
Szíj szélesség
1 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,9 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,8 mm
5,2 mm
5,8 mm
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
20 mm ***
25 mm ***
40 mm ***
40 mm ***
25 mm ***
20 mm ***
48 mm ***
40 mm ***
48 mm ***
60 mm ***
80 mm ***
80 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
20 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
50 mm ***
60 mm ***
25 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
120 mm ***
60 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés €
8 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
15 mm ***
20 mm ***
24 mm ***
40 mm ***
20 mm ***
40 mm ***
15 mm ***
24 mm ***
20 mm ***
40 mm ***
20 mm ***
48 mm ***
Egységár Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba €
100 mm ***
6
mm
Szíj szélesség
1,5 mm
1,7 mm
1,7 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
25 mm
25 mm
60 mm
50 mm
25 mm
25 mm
60 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
90 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
30 mm
40 mm
40 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
50 mm
60 mm
25 mm
50 mm
70 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
120 mm
60 mm
Formázó szalagok
Rendelési Kód
C7293031
C7293029
C7293030
Része Szám
XVT-2378
EMB-12EMCH
ENB-12ERCH
Tartós szállító- és gyártósori szalagok
Rendelési Kód
C7293037
C7293033
C7293035
C7293034
C7293032
Része Szám
HNU-8P
HNA-12E
HNA-8P
HNA-18P
HAB-12E
Szíj szélesség
1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,9 mm
2 mm
Szíj szélesség
4,8 mm
9 mm
Márványszalagok
5
Rendelési Kód
C7293038
C7293039
Része Szám
NAB-18EEAV 11
NVT-182
Élelmiszeripari használatra nem alkalmas TPU szalagok
Rendelési Kód
C7293051
C7293044
C7293046
C7293049
C7293048
C7293041
C7293042
C7067298
C7293053
C7293040
C7293047
C7293050
C7293052
C7293043
C7067297
Része Szám
T04 Green
H-4EMDT
H-5EFGT
HNB-5E
H-8EXDT
ENB-8EL
ENI-10E 07
HNB-8E
XVT-2448
E-12EMBT
H-6EHDT
HSL-8E
XVT-2348
H-11EBDT
HNB-12E
Szíj szélesség
0,6 mm
0,9 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,7 mm
1,9 mm
2,1 mm
2,2 mm
2,4 mm
Minimális tárcsa átmérő kilengés hátsó irányba
16 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
25 mm
40 mm
40 mm
32 mm
40 mm
50 mm
40 mm
60 mm
Élelmiszeripari használatra nem alkalmas polymate szalagok
Rendelési Kód
C7293054
Része Szám
PMAKLNG-BR
Szíj szélesség
7,1 mm
562
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
391547 391546 391545 391544 391543 391542