Page 544 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 544
Fogaskerekek
1” triplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0365916
C0365913
C0365909
C0365907
1 1/4” szimplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0365844
C0365843
C0365841
C0365840
C0365839
C0365838
C0365837
C0365836
C0365835
C0365834
C0365831
C0365829
1 1/4” duplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0365794
C0365792
C0365788
1 1/4” triplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0365717
C0365715
C0365713
Része Szám
1” 16B-3 Z12
1” 16B-3 Z15
1” 16B-3 Z19
1” 16B-3 Z21
Része Szám
1-1/4” 20B-1 Z10
1-1/4” 20B-1 Z11
1-1/4” 20B-1 Z13
1-1/4” 20B-1 Z14
1-1/4” 20B-1 Z15
1-1/4” 20B-1 Z16
1-1/4” 20B-1 Z17
1-1/4” 20B-1 Z18
1-1/4” 20B-1 Z19
1-1/4” 20B-1 Z20
1-1/4” 20B-1 Z23
1-1/4” 20B-1 Z25
Lánc Szabvány
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
Lánc Szabvány
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
Lánc Szabvány
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
Lánc Szabvány
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
Lánc Szabvány
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
(ISO) Európai
Fogszám
12
15
19
21
Fogszám
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
23
25
Fogszám
17
19
23
Fogszám
17
19
21
Fogszám
9
10
13
15
17
19
21
25
30
Metrikus osztás
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Metrikus osztás
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Metrikus osztás
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Metrikus osztás
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Metrikus osztás
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Egységár €
102,81
127,11
254,87
***
Egységár €
26,10
31,48
44,43
67,41
76,66
67,95
94,79
100,77
99,56
90,31
160,09
136,11
Egységár €
206,92
244,03
322,63
Egységár €
279,45
394,26
495,55
Egységár €
40,45
48,87
89,81
89,26
110,65
128,72
194,50
257,18
374,39
5
Része Szám
1-1/4” 20B-2
1-1/4” 20B-2
1-1/4” 20B-2
Része Szám
1-1/4” 20B-3
1-1/4” 20B-3
1-1/4” 20B-3
Z17
Z19
Z23
Z17
Z19
Z21
1 1/2” szimplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0365651
C0365650
C0365647
C0365645
C0365643
C0365641
C0365639
C0365635
C0365630
Része Szám
1-1/2” 24B-1 Z09
1-1/2” 24B-1 Z10
1-1/2” 24B-1 Z13
1-1/2” 24B-1 Z15
1-1/2” 24B-1 Z17
1-1/2” 24B-1 Z19
1-1/2” 24B-1 Z21
1-1/2” 24B-1 Z25
1-1/2” 24B-1 Z30
532
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
34590 34588 34581 34584 34630