Page 542 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 542
Fogaskerekek
5
5/8” szimplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0365085
C0365084
C0365083
C0365082
C0365081
C0365080
C0365079
C0365078
C0365077
C0365076
C0365075
C0365074
C0365073
C0365072
C0365071
C0365070
C0365069
C0365068
C0365066
C0365063
5/8” duplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0365017
C0365016
C0365015
C0365014
C0365013
C0365012
C0365011
C0365010
C0365009
C0365008
C0365006
C0365004
C0364999
3/4” szimplex lánckerekek - előfúrt
Rendelési Kód
C0364041
C0364040
C0364039
C0364038
C0364037
C0364036
C0364035
C0364034
C0364033
C0364032
C0364031
C0364030
C0364029
C0364028
C0364027
C0364026
C0364025
C0364024
C0364021
Része Szám
5/8” 10B-1 Z08
5/8” 10B-1 Z09
5/8” 10B-1 Z10
5/8” 10B-1 Z11
5/8” 10B-1 Z12
5/8” 10B-1 Z13
5/8” 10B-1 Z14
5/8” 10B-1 Z15
5/8” 10B-1 Z16
5/8” 10B-1 Z17
5/8” 10B-1 Z18
5/8” 10B-1 Z19
5/8” 10B-1 Z20
5/8” 10B-1 Z21
5/8” 10B-1 Z22
5/8” 10B-1 Z23
5/8” 10B-1 Z24
5/8” 10B-1 Z25
5/8” 10B-1 Z27
5/8” 10B-1 Z30
Része Szám
5/8” 10B-2 Z12
5/8” 10B-2 Z13
5/8” 10B-2 Z14
5/8” 10B-2 Z15
5/8” 10B-2 Z16
5/8” 10B-2 Z17
5/8” 10B-2 Z18
5/8” 10B-2 Z19
5/8” 10B-2 Z20
5/8” 10B-2 Z21
5/8” 10B-2 Z23
5/8” 10B-2 Z25
5/8” 10B-2 Z30
Része Szám
3/4” 12B-1 Z10
3/4” 12B-1 Z11
3/4” 12B-1 Z12
3/4” 12B-1 Z13
3/4” 12B-1 Z14
3/4” 12B-1 Z15
3/4” 12B-1 Z16
3/4” 12B-1 Z17
3/4” 12B-1 Z18
3/4” 12B-1 Z19
3/4” 12B-1 Z20
3/4” 12B-1 Z21
3/4” 12B-1 Z22
3/4” 12B-1 Z23
3/4” 12B-1 Z24
3/4” 12B-1 Z25
3/4” 12B-1 Z26
3/4” 12B-1 Z27
3/4” 12B-1 Z30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 8
(ISO) Európai 9
(ISO) Európai 10
(ISO) Európai 11
(ISO) Európai 12
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 14
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 22
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 12
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 14
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 10
(ISO) Európai 11
(ISO) Európai 12
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 14
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 22
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 26
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 30
Metrikus osztás
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
Metrikus osztás
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
Metrikus osztás
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Egységár €
5,32
4,86
5,83
7,19
8,02
9,00
9,85
11,34
12,36
13,80
15,22
16,32
17,62
18,78
20,34
21,25
21,96
23,26
30,12
34,21
Egységár €
12,46
14,35
***
17,09
20,28
28,27
26,09
29,28
31,69
34,70
39,59
47,53
66,20
Egységár €
9,00
10,03
11,85
13,90
15,42
***
19,62
21,44
22,80
25,01
26,37
31,03
33,03
34,09
***
37,31
40,42
42,75
48,00
530
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
34620 34607 34609