Page 546 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 546
Fogaskerekek
1/2” duplex lánckerekek - kúpos furattal
Rendelési Kód
C0364732
C0364731
C0364730
C0364729
C0364728
C0364727
C0364726
C0364725
C0364724
C0370573
C0364722
C0364721
C0364720
C0364718
Része Szám
1/2” 08B-2 Z15 TB1008
1/2” 08B-2 Z16 TB1108
1/2” 08B-2 Z17 TB1210
1/2” 08B-2 Z18 TB1210
1/2” 08B-2 Z19 TB1210
1/2” 08B-2 Z20 TB1610
1/2” 08B-2 Z21 TB1610
1/2” 08B-2 Z22 TB1610
1/2” 08B-2 Z23 TB1610
1/2” 08B-2 Z24 TB2012
1/2” 08B-2 Z25 TB2012
1/2” 08B-2 Z26 TB2012
1/2” 08B-2 Z27 TB2012
1/2” 08B-2 Z30 TB2012
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 22
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 26
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 13
(ISO) Európai 14
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 16
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 22
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 24
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 26
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 28
(ISO) Európai 30
Lánc Szabvány Fogszám
(ISO) Európai 15
(ISO) Európai 17
(ISO) Európai 18
(ISO) Európai 19
(ISO) Európai 20
(ISO) Európai 21
(ISO) Európai 23
(ISO) Európai 25
(ISO) Európai 27
(ISO) Európai 28
(ISO) Európai 30
Metrikus osztás
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Metrikus osztás
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Metrikus osztás
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
Metrikus osztás
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
15,875 mm
Kúpos Szorító Méret
1008
1108
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
Kúpos Szorító Méret
Egységár €
11,60
***
***
***
***
19,80
20,48
67,29
29,06
37,64
28,50
36,83
40,24
40,72
Egységár €
1/2” triplex lánckerekek - kúpos furattal
Rendelési Kód
C0364711
C0364710
C0364708
C0364706
Része Szám
1/2” 08B-3 Z19 TB1210
1/2” 08B-3 Z21 TB1610
1/2” 08B-3 Z25 TB2012
1/2” 08B-3 Z30 TB2012
1210 ***
1610 35,39
2012 ***
2012 74,46
5/8” szimplex lánckerekek - kúpos furattal
Rendelési Kód
C0364703
C0364702
C0364701
C0364700
C0364699
C0364698
C0364697
C0364696
C0364695
C0364694
C0364693
C0548949
C0364691
C0364690
C0364689
C0364688
C0364686
Egységár €
10,84
11,73
13,55
14,82
16,39
18,21
19,53
20,93
22,37
28,78
25,41
36,53
27,80
***
***
49,46
40,81
Egységár €
20,23
27,35
32,24
34,79
45,23
50,84
55,97
74,30
87,76
***
103,10
5
Része Szám
5/8” 10B-1 Z13 TB1008
5/8” 10B-1 Z14 TB1108
5/8” 10B-1 Z15 TB1210
5/8” 10B-1 Z16 TB1610
5/8” 10B-1 Z17 TB1610
5/8” 10B-1 Z18 TB1610
5/8” 10B-1 Z19 TB1610
5/8” 10B-1 Z20 TB1610
5/8” 10B-1 Z21 TB1610
5/8” 10B-1 Z22 TB1610
5/8” 10B-1 Z23 TB1610
5/8” 10B-1 Z24 TB2012
5/8” 10B-1 Z25 TB2012
5/8” 10B-1 Z26 TB2012
5/8” 10B-1 Z27 TB2012
5/8” 10B-1 Z28 TB2012
5/8” 10B-1 Z30 TB2012
Kúpos Szorító Méret
1008
1108
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Kúpos Szorító Méret
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
5/8” duplex lánckerekek - kúpos furattal
Rendelési Kód
C0364680
C0364678
C0364677
C0364676
C0364675
C0364674
C0364672
C0364670
C0364668
C0364667
C0364666
Része Szám
5/8” 10B-2 Z15 TB1210
5/8” 10B-2 Z17 TB1610
5/8” 10B-2 Z18 TB1610
5/8” 10B-2 Z19 TB1610
5/8” 10B-2 Z20 TB1610
5/8” 10B-2 Z21 TB1610
5/8” 10B-2 Z23 TB1610
5/8” 10B-2 Z25 TB2012
5/8” 10B-2 Z27 TB2012
5/8” 10B-2 Z28 TB2012
5/8” 10B-2 Z30 TB2012
534
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
34605 34604 34600 34599